JB INDUSTRIES Jäähdytys tyhjiöpumput


Suodattaa
Vahvistimet AC: 7.5 , Rungon materiaali: Platina , HP: 1/2 , Hz: 60 , Kokonaiskorkeus: 12 " , Kokonaispituus: 14.5 " , Kokonaisleveys: 5.625 " , Jännite: 115 VAC
TyyliMalliSiirtymäTuloaukon kokoÖljykapasiteettiHinta (ei alv)
A
DV-85N
3.0 cfm1/4 "ja 3/8" leimahtaa21 oz.€784.98
B
DV-200N
7.0 cfm3/8 tuuman, 1/4 tuuman ja 1/2 tuuman soihdutus14.5 oz.€1,043.94

Jäähdytys tyhjiöpumput

JB Industries -jäähdytys tyhjiöpumput on suunniteltu tyhjiön tuottamiseen ilmastointiin ja jäähdytyssovelluksiin. Näissä kylmäaineen tyhjennyspumpuissa on kaasupainolastit öljyn lisäämiseksi ja pitämiseksi puhtaana, takaiskuventtiilit estävät öljyn takaisinvirtauksen sähkökatkoksen aikana, kiinnitetyt turvakorkit öljyn vuotamisen estämiseksi kuljetuksen aikana ja kevyet uurretut alumiinikotelot lämmön vähentämiseksi käytön aikana. Valitse laajasta Platinum-sarjan tyhjiöpumppujen valikoimasta, joka on saatavana 3 ja 7 cfm: n siirtovaihtoehtoina Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?