Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YLEINEN SÄHKÖ 55-501463G004 Magneettikäämi 460-480V NEMA Koko 4 | AC9QBL 3HYN7

GENERAL ELECTRIC 55-501463G004 magneettikäämi 460-480V NEMA koko 4

Varastossa
Tuote: AC9QBL Malli: 55-501463G004Ristiviite: 3HYN7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€301.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorvauskierukka
Käämin voltit480 VAC
Kontaktorin tyyppiNEMA
Hz60
Aloittelijan koko4
VA-luokitus87

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6975
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.07
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8504508000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäämin voltitVA-luokitusHinta
YLEINEN SÄHKÖ 15D21G002 Magneettikäämi 115-120V NEMA Koko 00 0 1 | AC8HYC 3AGH5 15D21G002120 VAC24€109.82
YLEINEN SÄHKÖ 15D21G003 Magneettikäämi 230-240V NEMA Koko 00 0 1 | AC8HYD 3AGH6 15D21G003240 VAC24€109.82
YLEINEN SÄHKÖ 15D21G004 Magneettikäämi 460-480V NEMA Koko 00 0 1 | AC8HYE 3AGH7 15D21G004480 VAC24€109.82
YLEINEN SÄHKÖ 15D22G002 Magneettikäämi 115-120V NEMA Koko 2 | AC8HYF 3AGH8 15D22G002120 VAC60€140.83
YLEINEN SÄHKÖ 15D22G003 Magneettikäämi 230-240V NEMA Koko 2 | AC8HYG 3AGH9 15D22G003240 VAC60€140.83
YLEINEN SÄHKÖ 15D22G004 Magneettikäämi 460-480V NEMA Koko 2 | AC9QBE 3HYN1 15D22G004480 VAC60€146.71
YLEINEN SÄHKÖ 55-501336G002 Magneettikäämi 115-120V NEMA Koko 3 | AC9QBF 3HYN2 55-501336G002120 VAC83€270.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL ELECTRIC 55-501463G004 magneettikäämi 460-480V NEMA koko 4
€301.34 / yksikkö