PHILIPS BURTON OP216FL -tutkimusvalohalogeeni 50w 3300k | AG4VUA 35FT66

PHILIPS BURTON OP216FL tutkimusvalo halogeeni 50w 3300k

Varastossa
Tuote: AG4VUA Malli: OP216FLRistiviite: 35FT66

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,362.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTutkimuksen valo
SäädettäväJoustava laajalla ulottuvuudella ja liikealueella
Käden pituus37.5 "
VäriValkoinen
Värilämpötila.3300K
Johdon pituus9.83ft.
JohtotyyppiLiitä
Mukana lamppuKyllä
lampun tyyppiHalogeeni
LinssiPoista valinta
Valoteho86,000 luksi @ 24 "
AsennustyyppiLattiajalusta
Kaiken kattavuus37.5 "
Vaihtaajalkakytkin
TyyppiLattiajalusta
Jännite120
Watts50

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26.325
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)157.48
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi9405108020

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erikoisominaisuudet: 86,000 24 luksia 94", Cri Of 3, varjoton toiminta tarjoaa (50) 2000 W halogeenipolttimoa, jokaisessa XNUMX h. Lampun keskimääräinen käyttöikä, polttimot on kytketty rinnakkain jatkuvan toiminnan varmistamiseksi, suunnittelu mahdollistaa irrotuksen tai vaihtamisen Sterihandle yhdellä kädellä (for

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliWattsKäden pituusVärilämpötila.Johdon pituusValotehoAsennustyyppiKaiken kattavuusTyyppiHinta
PHILIPS BURTON A50FL -tutkimusvalohalogeeni 45w 3100k | AG4VTU 35FT59 A50FL4531 "3100K9.83ft.45,000 luksi @ 40 "Lattiajalusta31 "Lattiajalusta€5,527.34
PHILIPS BURTON SB40FL -tutkimusvalohalogeeni 20w 3400k | AG4VTW 35FT62 SB40FL2028 "3400K8.5ft.56,000 luksi @ 18 "Lattiajalusta28 "Lattiajalusta€1,516.66
PHILIPS BURTON GL30FL -tutkimusvalohalogeeni 35w 3200k | AG4VTX 35FT63 GL30FL3535.5 "3200K8.5ft.45,000 luksi @ 18 "Lattiajalusta35.5 "Lattiajalusta€1,337.79
PHILIPS BURTON GLW30FL -tutkimusvalo Hal 3200k palkki 32 astetta. | AG4VTY 35FT64 GLW30FL3535.5 "3200K8.5ft.45,000 luksi @ 18 "Lattiajalusta35.5 "Lattiajalusta€1,337.79
PHILIPS BURTON CS316FL -tutkimusvalohalogeeni 150w 4300k | AG4VUB 35FT67 CS316FL15037.5 "4300K9.83ft.86,000 luksi @ 24 "Lattiajalusta37.5 "Lattiajalusta€4,957.31
PHILIPS BURTON A50SC -kokeiluvalokytkin ja keinuvipu | AG4VUL 35FT78 A50SC8463 "3100K9.83ft.37,000 lux @ 40 "Yksi katto63 "Katto€5,351.50
PHILIPS BURTON A50DC -tenttivalaisinkytkin / keinukytkin | AG4VUM 35FT79 A50DC8463 "3100K9.83ft.37,000 lux @ 40 "Kaksinkertainen katto63 "Katto€9,617.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHILIPS BURTON OP216FL tutkimusvalo halogeeni 50w 3300k
€4,362.21 / yksikkö