Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 1NU1-316 Mutteri ruostumatonta terästä A-lok 1/16 tuumaa | AF7GLH 20YX76

PARKER 1NU1-316 Mutteri ruostumaton teräs A-lok 1/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF7GLH Malli: 1NU1-316Ristiviite: 20YX76

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUra
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Pakkauskierteen koko1 / 16 "
Yhteyden tyyppiA-LOK (R)
Kuusiokoko3 / 8 "
Max. Paine16,800 psi
Temp. alue-425 - 1200 astetta F
Putken koko1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)4.14
Laivan pituus (cm)10.8
Laivan leveys (cm)6.83
HS-koodi7415338550

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPakkauskierteen kokoYhteyden tyyppiKuusiokokoMax. PainePutken kokoHinta
PARKER 1 BZ-SS-mutteri ruostumatonta terästä Cpi-puristus 1/16 tuumaa | AF7GRM 20YY98 1 BZ-SS1 / 16 "CPI (TM) -pakkaus3 / 8 "16,800 psi1 / 16 "€16.45
PARKER 3 BZ-SS -mutteri ruostumatonta terästä Cpi-puristus 3/16 tuumaa | AF7GTP 20YZ24 3 BZ-SS3 / 16 "CPI (TM) -pakkaus1 / 2 "10,300 psi3 / 16 "€9.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 1NU1-316 Mutteri ruostumaton teräs A-lok 1/16 tuumaa
€15.75 / yksikkö