Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNABRADE 52439 Oikean kulman ilman katkaisutyökalu 12 k / min 21 cfm | AB8FPY 25H912

DYNABRADE 52439 Oikean kulman ilmaleikkaustyökalu 12 k Rpm 21 Cfm

Varastossa
Tuote: AB8FPY Malli: 52439Ristiviite: 25H912

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,196.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOikean kulman ilman katkaisutyökalu
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa5.25
CFM @ täysi kuorma21.0
UuvuttaaTakaosa
Vapaa nopeus12,000 rpm
Kahva materiaaliYhdistetty
HP0.4
VivutyyppiTurvalukko
Min. Letku1 / 4 "
Kokonaispituus8.5 "
Vaadittu paine90 psi
VakionopeussovellusTurvalukitusvipu
Karan halkaisija.3/8
Muuttuva nopeusEi
Pyörän halkaisija3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.32
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8467111040
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNABRADE 52439 Oikean kulman ilmaleikkaustyökalu 12 k Rpm 21 Cfm
€1,196.12 / yksikkö