A B Boom-tyyli: Teleskooppi , Kapasiteetti: 2000 lbs. , Väri: sininen , Syvyys: 83.75 " , Jatkettu pituus: 144 3 / 4 " , Jatkeen väri: Keltainen , Fork Pocket Center: 24 " , Haarukkataskun korkeus: 2 1 / 4 " , Haarukkataskun leveys: 7.25 " , Haarukkatrukin vaadittava luokitus: 8000 lbs. , Kehyksen väri: sininen , Korkeus: 24.5 " , Materiaali: Teräs , Max. Koukkukohta: 142 " , Max. Pituus: 144.75 " , Min. Koukkukohta: 36 " , Siirrettävä kuorma: 2000 lbs. , Koukkujen määrä: 2 , Turvaketjut: Kyllä , Jännite: 12V DC- , Leveys: 32 "