Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 3 BZ-SS -mutteri ruostumatonta terästä Cpi-puristus 3/16 tuumaa | AF7GTP 20YZ24

PARKER 3 BZ-SS-mutteri ruostumatonta terästä Cpi-puristus 3/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF7GTP Malli: 3 BZ-SSRistiviite: 20YZ24
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
€9.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUra
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Pakkauskierteen koko3 / 16 "
Yhteyden tyyppiCPI (TM) -pakkaus
Kuusiokoko1 / 2 "
Max. Paine10,300 psi
Temp. alue-425 - 1200 astetta F
Putken koko3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)4.14
Laivan pituus (cm)10.8
Laivan leveys (cm)6.83
HS-koodi7307290000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPakkauskierteen kokoYhteyden tyyppiKuusiokokoMax. PainePutken kokoHinta
PARKER 1NU1-316 Mutteri ruostumatonta terästä A-lok 1/16 tuumaa | AF7GLH 20YX76 1NU1-3161 / 16 "A-LOK (R)3 / 8 "16,800 psi1 / 16 "€15.75
PARKER 1 BZ-SS-mutteri ruostumatonta terästä Cpi-puristus 1/16 tuumaa | AF7GRM 20YY98 1 BZ-SS1 / 16 "CPI (TM) -pakkaus3 / 8 "16,800 psi1 / 16 "€16.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 3 BZ-SS-mutteri ruostumatonta terästä Cpi-puristus 3/16 tuumaa
€9.49 / yksikkö