PANDUIT PW75F-C20 3/4 tuuman yleiskääreinen jaettu johtosarja | AB2DZN 1LEY9

PANDUIT PW75F-C20 3/4 tuuman Pan-wrap jaettu valjaat Wrap

Varastossa
Tuote: AB2DZN Malli: PW75F-C20Ristiviite: 1LEY9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€551.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPan-Wrap (TM) jaetun valjaiden kääre
SulkemistyyppiItsekääre
VäriMusta
Dia. Alue (tuumaa)0.55 ja 0.81
Sisällä Dia.0.750 "
Pituus100ft.
Materiaalipolyeteeni
Koko3 / 4 "
Temp. alue-40 - 122 astetta F
Tyyppi3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)23.62
Laivan pituus (cm)53.85
Laivan leveys (cm)54.1
HS-koodi3917320020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Paikkakuvio, suuri päällekkäisyys

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.PituusKokoTyyppiHinta
PANDUIT PW50F-T20 1/2 tuuman yleiskääreinen jaettu johtosarja | AB2DZM 1LEY8 PW50F-T200.500 "200ft.1 / 2 "1 / 2 "€783.05
PANDUIT PW100F-C20 1 tuuman yleiskääreinen jaettu johtosarja | AB2DZP 1LEZ1 PW100F-C201.000 "100ft.1"1"€755.58
PANDUIT PW150F-L20 1-1 / 2 tuuman yleiskääreinen jaettu harnees-kääre | AB2DZQ 1LEZ2 PW150F-L201.500 "50ft.1 1/2 lbs.1.5 "€693.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANDUIT PW75F-C20 3/4 tuuman Pan-wrap jaettu valjaat Wrap
€551.00 / yksikkö