Pyörän materiaali: Ei merkintäkumia , Pyörän koko: 4" x 1" & 5" x 1 1/2" , Pyörän tyyppi: (4) kääntyvä, (2) jäykkä , Väri: Harmaa, valkoinen (pystysuorat) Sisältää: (4) kääntyvät pyörät 4" x 1", ja (2) jäykät keskipyörät 5" x 1-1/2" , Max. Alustan korkeus: 53 " , Akun määrä: Ei , Pyörien lukumäärä: 6 , Maksimi sisäkkäisten: 4 , Lavan korkeus: 10 " , Alustan pituus: 16.5 " , Alustan materiaali: Muovi , Alustan leveys: 44 " , Virtalähde: manuaalinen
Pesevä ohut kuorma-auto
Vestilin ohuet kärryt sopivat ihanteellisesti pienpakkausten varastointiin/kuljetukseen ruokakaupoissa, varastoissa, ostoskeskuksissa ja postitoimistoissa. Nämä pehmustetut ohuet kuorma-autot kulkevat helposti ahtaiden oviaukkojen/käytävien läpi, ja niissä on kuulalaakeroidut kääntyvät pyörät, jotka minimoivat melutasot ja kestävät jopa 700 lb:n kuorman. Niissä on jälkiä jättämättömät puskurit sekä edessä että takana estämään törmäysvaurioita. Valitse laajasta valikoimasta sisäkkäisiä ohuita kuorma-autoja, jotka ovat saatavilla 50.5 ja 53 tuuman sisäkorkeuksina Raptor Supplies.