PANDUIT PW150F-L20 1-1 / 2 tuuman yleiskääreinen jaettu harnees-kääre | AB2DZQ 1LEZ2

PANDUIT PW150F-L20 1-1/2 tuuman Pan-wrap jaetut valjaat

Varastossa
Tuote: AB2DZQ Malli: PW150F-L20Ristiviite: 1LEZ2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€693.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPan-Wrap (TM) jaetun valjaiden kääre
SulkemistyyppiItsekääre
VäriMusta
Dia. Alue (tuumaa)1.13 ja 1.63
Sisällä Dia.1.500 "
Pituus50ft.
Materiaalipolyeteeni
Koko1 1/2 lbs.
Temp. alue-40 - 122 astetta F
Tyyppi1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.105
Laivan korkeus (cm)23.62
Laivan pituus (cm)53.85
Laivan leveys (cm)54.1
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Paikkakuvio, suuri päällekkäisyys

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.PituusKokoTyyppiHinta
PANDUIT PW50F-T20 1/2 tuuman yleiskääreinen jaettu johtosarja | AB2DZM 1LEY8 PW50F-T200.500 "200ft.1 / 2 "1 / 2 "€783.05
PANDUIT PW75F-C20 3/4 tuuman yleiskääreinen jaettu johtosarja | AB2DZN 1LEY9 PW75F-C200.750 "100ft.3 / 4 "3 / 4 "€551.00
PANDUIT PW100F-C20 1 tuuman yleiskääreinen jaettu johtosarja | AB2DZP 1LEZ1 PW100F-C201.000 "100ft.1"1"€755.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANDUIT PW150F-L20 1-1/2 tuuman Pan-wrap jaetut valjaat
€693.72 / yksikkö