PANDUIT PW100F-C20 1 tuuman yleiskääreinen jaettu johtosarja | AB2DZP 1LEZ1

PANDUIT PW100F-C20 1 tuuman Pan-wrap jaettu valjaat Wrap

Varastossa
Tuote: AB2DZP Malli: PW100F-C20Ristiviite: 1LEZ1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€755.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPan-Wrap (TM) jaetun valjaiden kääre
SulkemistyyppiItsekääre
VäriMusta
Dia. Alue (tuumaa)0.81 ja 1.13
Sisällä Dia.1.000 "
Pituus100ft.
Materiaalipolyeteeni
Koko1"
Temp. alue-40 - 122 astetta F
Tyyppi1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.744
Laivan korkeus (cm)23.62
Laivan pituus (cm)54.1
Laivan leveys (cm)54.1
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Paikkakuvio, suuri päällekkäisyys

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.PituusKokoTyyppiHinta
PANDUIT PW50F-T20 1/2 tuuman yleiskääreinen jaettu johtosarja | AB2DZM 1LEY8 PW50F-T200.500 "200ft.1 / 2 "1 / 2 "€783.05
PANDUIT PW75F-C20 3/4 tuuman yleiskääreinen jaettu johtosarja | AB2DZN 1LEY9 PW75F-C200.750 "100ft.3 / 4 "3 / 4 "€551.00
PANDUIT PW150F-L20 1-1 / 2 tuuman yleiskääreinen jaettu harnees-kääre | AB2DZQ 1LEZ2 PW150F-L201.500 "50ft.1 1/2 lbs.1.5 "€693.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANDUIT PW100F-C20 1 tuuman Pan-wrap jaettu valjaat Wrap
€755.58 / yksikkö