PARKER 316 ruostumattomasta teräksestä valmistettu 3-tie minipalloventtiili, Comp. x Comp. x Comp.


Suodattaa
Pallo: 316 Ruostumaton teräs , Palloventtiili Tuoteryhmä: manuaalinen , Rungon materiaali: 316 Ruostumaton teräs , Vartalo tyyli: 3-Way , Liitäntätyyppi: Comp. x Komp. x Komp. , Kahvan materiaali: Nylon , Portti: Koko , Tiivisteen materiaali: PTFE , Istuimen materiaali: AFP , Varren materiaali: 316 Ruostumaton teräs , Varren tyyppi: 12 "x 51" , Temp. Alue: -65 astetta 300 asteeseen. F , Venttiilin rakenne: 1-osainen
TyyliMalliKahvan tyyppiMax. PainePutken kokoPutken kokoHinta (ei alv)
A
8A-MB8XPFA-SSP
Vipu3000 psi WOG1 / 2 "1 / 2 "€882.33
A
4A-MB4XPFA-SSP
Kiila2500 psi WOG1 / 4 "1 / 4 "€326.47
B
6Z-MB6XPFA-SSP
Kiila3000 psi WOG-3 / 8 "€461.48
A
2A-MB2XPFA-SSP
Kiila2500 psi WOG1 / 8 "1 / 8 "€331.12

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?