PANDUIT

Suodattaa

Sähkö-

Turvallisuus

testausvälineet

Kiinnittimet

Materiaalinkäsittely

Putkityöt

Ajoneuvokanta ja ajoneuvojen huolto

avokkaat

Pneumatiikka

Moottorit

LVI ja jäähdytys

Hitsaus

Kiinnittimet

Sähkö- Suodattaa

LanganhallintaKatso kaikki

  • kaapelikengät

    Sisältää ruuvatut luonnonväriset kaapelipidikkeet, nippusiteiden kiinnitystyynyt ja sivusuunnassa olevat kaapelipidikkeet, joissa on kaksinkertainen takana oleva kumiteippi, joka antaa mukautuvan kosketuksen epätasaisilla pinnoilla

  • Kaapelituet

    Sisältää J-koukut, joissa on seinä / katto / lanka / kierretankoasennustyyli; käytetään kaapeleiden reitittämiseen kaikkeen fyysiseen infrastruktuuriin. Suunniteltu tarjoamaan vaaka- ja pystysuuntainen taivutussäteen hallinta, joka estää kaapelin suorituskyvyn heikkenemisen

  • Nippusiteet

    Raskaat nippusiteet, jotka on suunniteltu kestämään karkeita asennuskäytäntöjä ja tarjoavat parhaan kimpun kireyden, erinomaisen vetolujuuden ja joustavuuden. Saatavana myös pienikokoisia, väli- ja havaittavia nippusiteitä

  • Läpivientireuna

    Polyeteenirakenteiset uritetut / kiinteät yksiköt estävät johtoja / kaapeleita hankautumasta teräviin (suoriin tai epäsäännöllisen muotoisiin) reunoihin aukkoissa ja paneeliseinissä. Siinä on liimavuori, joka varmistaa turvallisen istuvuuden ja tasaisen viimeistelyn

  • Koukku ja silmukka nippusiteet

    Niputa kaapelit / johdot; koukut ja silmukat samassa päässä, joiden avulla käyttäjä voi varmistaa suuremman kimpun halkaisijan (pienestä suureen) helposti, samalla kun estetään korkean suorituskyvyn kupari- ja kuitukaapeleiden ylijännitys

  • Koneen merkintälevyjen sisennys

    Sisältää merkintälevyt, kohokuviointiliput ja teipit, joita käytetään sisennyskoneiden kanssa valmistussovelluksissa. Ominaisuus 304 ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne, joka kestää ankaria olosuhteita ja antaa pysyvän tunnistuksen paksuille kohotetuille urille

  • Sisennyskoneet

    Käytetään tietojen pysyvään leimaamiseen yhteensopiviin merkintälevyihin tunnistamista varten. Mukana automaattinen taulukkoindeksi, joka työntää materiaalia eteenpäin maksimaalisen tehokkuuden saavuttamiseksi. Erilliset kohokuviointityökalut 3/16 tuuman merkkien kohokuvioimiseksi SS / alumiininauhoille, saatavana myös

  • Kutisteletkut

    Tarjoa kulutusta ja ympäristönsuojelua säikeisille ja kiinteille johtimille, liitoksille ja liittimille. Mukana polyolefiinirakenne, joka on edelleen lämmitetty sopimukseen, jotta se istuu tiiviisti sähkökomponenttien päälle ja estää pölyn ja epäpuhtauksien pääsyn

  • Lanka- ja kaapelisuojaus

    Käytetään johtojen ja kaapelien niputtamiseen, eristämiseen ja värikoodaukseen. Valitut mallit (aallotetut kangasputket) tarjoavat murskaus- ja iskunkestävyyden sekä estävät liiallisen lämmön ja kosteuden loukkuun

  • Langanhallintatyökalut

    Maksimoi kaapeleiden tai johtojen hallinta asennuksen tai huoltopalvelujen aikana. Tarjoa 180 asteen aukko, jotta nipun enimmäishalkaisijat voidaan helposti sijoittaa

  • Johdotuskanava

    Käytetään johtojen järjestämiseen ja suojaamiseen sähkökoteloissa turvallisen ja tehokkaan kaapelien hallinnan varmistamiseksi. Ominaisuus lyijytön kestomuovirakenne helpottaa nopeaa asennusta ja kylkiluiden irrotusta iskunkestävyydellä Saatavana 1.64 & 6 tuuman pituisina vaihtoehdoina

  • Johdotuskanavatarvikkeet

    Sisältää niittien asennus-, leikkaus- ja lovitustyökalut lankakanavien kanssa. Helpota leveiden sormien johtojen leikkaamista ja nailonniittien poistamista. Ominaisuudet kestävä rakenne, jossa jousitetut kahvat vähentävät manuaalista työtä

Tiedot ja viestintäKatso kaikki

Lanka ja kaapeliKatso kaikki

  • Liimaus- ja maadoitusjohdotarvikkeet

    RoHS-yhteensopivat kiinnityshäkkimutterisarjat, jotka on suunniteltu auttamaan luomaan sähköliitäntä laitteiden ja asennuskiskojen välille. Sisältää 8 kappaletta hiiliteräksisiä kiinnityshäkkimuttereita ja ruuveja. Saatavana myös virtakiskopaketteja, kaapin maadoitussarjoja ja ristiliittimiä

Tietoja PANDUITista

Panduit tarjoaa innovatiivisia verkkoinfrastruktuureja ja sähköjohdotusratkaisuja valmistus-, terveydenhuolto-, kuljetus-, energia- ja tietoliikenneteollisuudelle. Panduit-luettelo sisältää kaapit, telineet, langanhallintatyökalut, tarrat ja kyltit. Tuotemerkin havaittavissa olevissa nippusiteissä on yksiosainen lukituskiila, joka takaa tasaisen suorituskyvyn, pienen kierteen voiman ja suuren silmukan vetolujuuden. Nämä Panduit-nippusiteet on valmistettu nailonista ja niiden vetolujuus on enintään 50 kg. Tuotemerkin langanpoistajissa on lämpökäsitelty teräs kestävyyttä varten ja pehmustetut muovikahvat pitoon ja mukavuuteen. Nämä stripparit ovat ihanteellisia 23-22 AWG -eristeisten ja eristämättömien liittimien puristamiseen ja enintään 10 ruuvikoon leikkaamiseen. Valitse laaja valikoima näistä Panduit-tuotteista sekä kaapelikiinnikkeet, kalibrointi- ja tarkastustarrat Raptor Supplies.

Yksinomaiset tuotemerkit