Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON STI 44507-1670 -lukituskytkin 2nc Abs | AC2MLP 2LCF3

OMRON STI 44507-1670 Lukituskytkin 2nc Abs

Varastossa
Tuote: AC2MLP Malli: 44507-1670Ristiviite: 2LCF3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€759.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvalukituskytkin
AC-kontaktiluokitus2A @ 230V
Toimilaitteen syvyys0.75 "
Toimilaitteen korkeus3.25 "
Toimilaitteen leveys0.75 "
Rungon materiaaliABS
Kaapelin pituus9.8ft.
Yhteydenottolomake2NC
IP-luokitusIP67
NEMA-luokitus6
Pois tunnistusetäisyys0.47 "- 0.98"
Tunnistamalla etäisyys0.28 "- 0.47"
Käyttölämpötila alue14 astetta 131 astetta F
Vaihda syvyys0.67 "
Vaihda korkeutta0.75 "
Kytkimen leveys0.75 "
Irtisanomisen tyyppiPaljas johto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3915
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)17.53
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8536507000
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin pituusHinta
OMRON STI 44507-1671 Lukituskytkin 2nc Abs | AC2MLQ 2LCF4 44507-167119.7ft.€794.12
OMRON STI 44507-1630 lukituskytkin 2nc Abs | AC2MLY 2LCG2 44507-16309.8ft.€601.70
OMRON STI 44507-1631 lukituskytkin 2nc Abs | AC2MLZ 2LCG3 44507-163119.7ft.€585.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON STI 44507-1670 Lukituskytkin 2nc Abs
€759.95 / yksikkö