HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Hubbell - PRO-sarja, 3-suuntainen vaihtokytkin


Suodattaa
Toiminta: SPDT , Korkeus: 1.83 " , Pituus: 4.18 " , Napojen lukumäärä: 1 , Käyttölämpötila: Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta , Jännitteen luokitus: 120-277 VAC , Johdon koko: # 14 AWG - # 10 AWG
TyyliMalliVäriLiitännätNykyinen arvosteluLeveysHinta (ei alv)
A
1223PWAL
ManteliValmiiksi kytketty20 A1.3 "€20.03
B
1223AL
ManteliSelkä ja sivu kytketty20 A1.49 "€18.35
C
1203AL
ManteliSelkä ja sivu kytketty15 A1.49 "€16.15
D
1223PWBK
MustaValmiiksi kytketty20 A1.3 "€20.03
E
1203 BKK
MustaSelkä ja sivu kytketty15 A1.49 "€16.15
F
1223 BKK
MustaSelkä ja sivu kytketty20 A1.49 "€18.35
G
1223B
RuskeaSelkä ja sivu kytketty20 A1.49 "€18.35
H
1203B
RuskeaSelkä ja sivu kytketty15 A1.49 "€16.15
I
1223PWB
RuskeaValmiiksi kytketty20 A1.3 "€20.03
J
1223GY
HarmaaSelkä ja sivu kytketty20 A1.49 "€18.35
K
1203GY
HarmaaSelkä ja sivu kytketty15 A1.49 "€16.15
L
1223PWGY
HarmaaValmiiksi kytketty20 A1.3 "€20.03
M
1223I
NorsunluuSelkä ja sivu kytketty20 A1.49 "€18.35
N
1223PWI
NorsunluuValmiiksi kytketty20 A1.3 "€20.03
O
1203I
NorsunluuSelkä ja sivu kytketty15 A1.49 "€16.15
P
1203LA
Kevyt manteliSelkä ja sivu kytketty15 A1.49 "€16.15
Q
1223LA
Kevyt manteliSelkä ja sivu kytketty20 A1.49 "€18.35
R
1223PWLA
Kevyt manteliValmiiksi kytketty20 A1.3 "€20.03
S
1223PWR
punainenValmiiksi kytketty20 A1.3 "€20.03
T
1223R
punainenSelkä ja sivu kytketty20 A1.49 "€18.35
U
1223W
ValkoinenSelkä ja sivu kytketty20 A1.49 "€18.35
V
1203W
ValkoinenSelkä ja sivu kytketty15 A1.49 "€16.15
W
1223PWW
ValkoinenValmiiksi kytketty20 A1.3 "€20.03

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?