OMRON STI

Suodattaa

Sähkö-

44507-164044521-102044521-105044521-106044507-362044507-365844507-365044507-071644507-164144513-073044507-163144507-1630

Sähkö- Suodattaa

Kaapelin vetokytkimen lisävarusteet

Kaapelien kiristyssarjat, jotka käsittävät PVC-päällystetyt teräsvaijerit ja niihin liittyvät laitteistot, vaihtosilmukkapultit, kiristysjouset ja kiinnikkeet, joita käytetään hätäpysäytyskytkinten asettamiseen kuljettimiin tai valmistuskoneisiin. Saatavana myös yksittäisiä vaippasilmukoita ja kiristysjousia

Silmänpultti
OMRON STI

Silmänpultti

Tuotenumero: AC2MLH
Malli: 44506-0720
€12.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Kevät
OMRON STI

Kevät

Tuotenumero: AC2MLJ
Malli: 44506-0730
€37.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin

Kaapelin vetokytkimet

Suunniteltu pysäyttämään koneet tai laitteet nopeasti, kaukaa hätätilanteissa. Mukana kestävä kotelo, joka kestää vaativaa teollisuusympäristöä, ja kannelle asennettu tilanilmaisin helpottavat asennusta ja vianetsintää. IP67-luokiteltu kestämään vesipesutoimintoja

Kaapelin vetokytkin Universal 2nc / 1no
Tuotenumero: AA2 kt
Malli: 44506-5220
€531.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin

Hätäpysäytyspainikkeet koskettimella

Käytetään koneiden tai keskeneräisten töiden aiheuttamien vahinkojen estämiseksi saattamalla kone seisomaan. Helppo päälle / pois-toiminto push-to-lock- ja turn-to-reset-toiminnoilla. Saatavana valaistuina ja valaisemattomina versioina

E-stop-kytkin 22mm Nc punainen
Tuotenumero: AC2MKT
Malli: 11004-7053
€235.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin

Legend -levyt

Kevyet verhot

Suunniteltu estämään työntekijöitä tai käyttäjiä loukkaantumasta kirkkaan 880 nm: n infrapuna-LEDin avulla, jonka vasteaika on 16 millisekuntia. Siinä on 2 kotelorakenne, jonka avulla lähetin ja vastaanotin voivat työskennellä yhdessä, ja alumiinikotelo kestämään ankaria teollisuusympäristöjä

Valoverhon suojattu korkeus 17.3 tuumaa
Tuotenumero: AA2KCZ
Malli: 70230-1222
/ yksikkö
Tarjouspyyntö

Magneettiset turvakytkimen lisävarusteet

Sisältää magneettisen toimilaitteen turvakytkimet käytettäväksi MA16-sarjan kanssa. Suunniteltu avaamaan turvakosketin ja sulkemaan apulaitteet automaattisesti, kun toimilaite siirtyy määritetyltä toiminta-alueelta

Ma16-sarjan magneettitoimilaite
Tuotenumero: AC2MMC
Malli: 44507-0716
€93.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin

Magneettisesti toimivat turvakytkimet

Magneettisesti toimivat koskettamattomat kytkimet, jotka on suunniteltu koneiden vartiointiin. Kun toimilaite menee toiminta-alueen ulkopuolelle, ne avaavat turvakoskettimensa ja sulkevat apulaitteet. Siinä on koteloitu kotelo, joka sopii erinomaisesti märiin ja ankariin ympäristöihin

Painikekotelot

Kotelon turvaohjaus 22mm 1 reikä
Tuotenumero: AC2MKV
Malli: 11003-0061
€40.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin

Releen liittimet

Turvalukituskytkimen lisävarusteet

Sisältää säädettävät suorat, nelisuuntaiset, suorakulmaiset ja suorat käyttöavaimet käytettäväksi Omron STI -turvalukituskytkimien kanssa

Oikean kulman käyttöavain
Tuotenumero: AC2MLC
Malli: 11018-0012
€17.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin

Turvakytkimet

Turvalukituskytkin 1no 2nc 5a @ 100v
Tuotenumero: AC2MMM
Malli: 44501-0120
/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Turvalukituskytkin 2no 2nc 5a @ 100v
Tuotenumero: AA2KBP
Malli: 44534-0030
€682.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin

Turvallisuusvalvontareleet

Releen laajennusyksikkö 3pst-no
Tuotenumero: AC2MNG
Malli: 11054-0007
€271.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin

Vaihda tarvikkeet

Oikean kulman käyttöavain
Tuotenumero: CN2TFY
Malli: 44513-0700
€94.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin

Tietoja OMRON STI:stä

Vuodesta 1933 lähtien Omron STI on valmistanut korkealaatuisia turvalaitteita, jotka ovat ihanteellisia sähkö-, elektroniikka-, valmistus-, robotiikka- ja autoteollisuudelle. Tuotemerkin laaja luettelo sisältää anturit, turvakomponentit, kytkimet, releet, käyttölaitteet ja virtalähdelaitteet. Omron STI kevyet verhot on suunniteltu suojelemaan liikkuvien koneiden, kuten kuormalavojen, puristimien ja rullauslaitteiden, lähellä olevia ihmisiä. Näissä keltaisissa verhoissa on 2 -laatikkoinen rakenne, joka varmistaa, että lähetin ja vastaanotin toimivat yhdessä ilman ylimääräistä liitäntäkaapelia tai ohjausrasiaa. Niissä on alumiinikotelo ja voimakas 880 nm: n infrapuna-LED-virtalähde. Alumiiniset turvakosketin reunat Omron STI:n tuotteita käytetään sähkökäyttöisten ovien tai konepöytien reunoilla suojaamaan henkilöstöä vammoilta. Näissä turvakosketinreunoissa on EPDM-kumirakenne iskunkestävyyden ja virran eristämiseksi sekä alumiinista valmistetut asennuskiskot lisäävät kestävyyttä. Näitä UL-, CE- ja CSA-sertifioituja reunoja on saatavana pituuksina 250 mm - 1000 mm.