Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERCOIL 3520-16.00HIP Insert asennustyökalun kara, M16 X 2.0 Koko | AE6RRG 5UUH8

POWERCOIL 3520-16.00HIP Insert asennustyökalun kara, M16 X 2.0 koko

Varastossa
Tuote: AE6RRG Malli: 3520-16.00HIPRistiviite: 5UUH8

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€243.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAseta asennustyökalu
MateriaaliTeräs
Kiertyyppimetrinen
TyyppiKierretanko tyyppi III
Käytä sisäisen langan koon kanssaM16 x 2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5265
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERCOIL 3520-16.00HIP Insert asennustyökalun kara, M16 X 2.0 koko
€243.81 / yksikkö