VESTIL G6-sarjan rakenteelliset telinesuojat kumipuskurilla


Suodattaa
Liitetyyppi: Pultti päällä , Kanavan koko: 6" , Kanavan paksuus: 0.2 " , Väri: Keltainen , Syvyys: 7.75 " , Materiaali: Teräs , Asennusreiän koko: 5 / 8 " , Asennuslevyn syvyys: 6" , Asennuslevyn paksuus: 1 / 4 " , Asennuslevyn leveys: 8 1 / 16 " , Pakkauskoko: 1 , Käytettävä pituus: 2 7 / 8 " , Leveys: 8.06 "
TyyliMalliKorkeusHinta (ei alv)
A
G6-12-B
12.25 "€118.76
B
G6-18-B
18.25 "€151.56
C
G6-24-B
24.25 "€184.69
D
G6-36-B
36.25 "€244.80

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?