Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON STI 44507-1631 lukituskytkin 2nc Abs | AC2MLZ 2LCG3

OMRON STI 44507-1631 Lukituskytkin 2nc Abs

Varastossa
Tuote: AC2MLZ Malli: 44507-1631Ristiviite: 2LCG3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€585.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvalukituskytkin
Toimilaitteen syvyys0.75 "
Toimilaitteen korkeus3.25 "
Toimilaitteen leveys0.75 "
Rungon materiaaliABS
Kaapelin pituus19.7ft.
Yhteydenottolomake2NC
DC-kontaktin luokitus1A @ 30V
IP-luokitusIP67
NEMA-luokitus6
Pois tunnistusetäisyys0.47 "- 0.98"
Tunnistamalla etäisyys0.28 "- 0.47"
Käyttölämpötila alue14 astetta 131 astetta F
Vaihda syvyys0.67 "
Vaihda korkeutta0.75 "
Kytkimen leveys0.75 "
Irtisanomisen tyyppiPaljas johto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8536507000
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin pituusHinta
OMRON STI 44507-1670 -lukituskytkin 2nc Abs | AC2MLP 2LCF3 44507-16709.8ft.€759.95
OMRON STI 44507-1671 Lukituskytkin 2nc Abs | AC2MLQ 2LCF4 44507-167119.7ft.€794.12
OMRON STI 44507-1630 lukituskytkin 2nc Abs | AC2MLY 2LCG2 44507-16309.8ft.€601.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON STI 44507-1631 Lukituskytkin 2nc Abs
€585.60 / yksikkö