ÖLJY-DRI I05000G-G60 Huolto-imu 20 Lb. Pail | AE6KPV 5TP99

OIL-DRI I05000G-G60 Huoltoabsorbentti 20 Lb. Sanko

Varastossa
Tuote: AE6KPV Malli: I05000G-G60Ristiviite: 5TP99

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€34.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUniversaali imukykyinen
KoostumusTiivistetty savirake, myrkytön, vähimmäispölyinen
Säiliön koko20 lb
container Tyyppisanko
Nesteet absorboituneetEi-aggressiiviset nesteet, kuten öljy, rasva ja vesi
Absorboitu määrä / kg.3 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.45
Laivan korkeus (cm)37.34
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)24.89
HS-koodi3902100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokocontainer TyyppiNesteet absorboituneetAbsorboitu määrä / kg.Hinta
OIL-DRI A45201-G40 löysä imukykyinen 50 paunan laukku AG6QMX 44Z110 A45201-G4050 lbSuojapussivesi4.5 gal.€33.57
OIL-DRI A45216-G40 löysä imukykyinen 50 paunan pussi AG6QMY 44Z111 A45216-G4050 lbSuojapussivesi8 gal.€33.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OIL-DRI I05000G-G60 Huoltoabsorbentti 20 Lb. Sanko
€34.73 / yksikkö