RUBBERMAID FG564200BLA Iso pyöräkärry Hd 1/4 kuutio piha 300 Lb. | AD9ZQP 4W504

RUBBERMAID FG564200BLA Big Wheel Cart Hd 1/4 Cubic Yard 300 Lb.

Varastossa
Tuote: AD9ZQP Malli: FG564200BLARistiviite: 4W504

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€590.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIso pyöräkärry
VäriMusta
KehysmateriaaliRakenteellinen vaahto
Kahvan korkeus25 "
Kahva mukanaKyllä
Korkeus28.25 "
Suppilon materiaaliKorkean tiheyden polyeteeni
Suppilon tyyppiRaskas
Kantavuus300 lb
MateriaaliKorkean tiheyden polyeteeni
Liikkuvuusvaihtoehtomanuaalinen
Kokonaiskorkeus28.25 "
Kokonaispituus58 "
kokonaisleveys32.75 "
tilavuus1/4 ov. yd.
Tilavuus1/4 ov. yd.
Pyörän halkaisija20 "
Pyörän materiaaliVulkanoitu kumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.77
Laivan korkeus (cm)71.12
Laivan pituus (cm)147.32
Laivan leveys (cm)72.9
HS-koodi8716801000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveystilavuusPyörän materiaaliHinta
RUBBERMAID FG565461BLA iso pyöräkärry Hd 1/8 kuutiopiha 200 lb. | AC2JVP 2KTD7 FG565461BLA23.625 "200 lb24.75 "47 "27.5 "1/8 ov. yd.Kumi€471.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG564200BLA Big Wheel Cart Hd 1/4 Cubic Yard 300 Lb.
€590.98 / yksikkö