OIL-DRI A45201-G40 löysä imukykyinen 50 paunan laukku AG6QMX 44Z110

OIL-DRI A45201-G40 Irtonainen imukykyinen 50 Lbs pussi

Varastossa
Tuote: AG6QMX Malli: A45201-G40Ristiviite: 44Z110

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€33.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUniversaali imukykyinen
Väripunainen
KoostumusMontmorilloniittisavi
Säiliön koko50 lb
container TyyppiSuojapussi
Nesteet absorboituneetvesi
Absorboitu määrä / kg.4.5 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.5
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi2508400150

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokocontainer TyyppiNesteet absorboituneetAbsorboitu määrä / kg.Hinta
ÖLJY-DRI I05000G-G60 Huolto-imu 20 Lb. Pail | AE6KPV 5TP99 I05000G-G6020 lbsankoEi-aggressiiviset nesteet, kuten öljy, rasva ja vesi3 gal.€34.73
OIL-DRI A45216-G40 löysä imukykyinen 50 paunan pussi AG6QMY 44Z111 A45216-G4050 lbSuojapussivesi8 gal.€33.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OIL-DRI A45201-G40 Irtonainen imukykyinen 50 Lbs pussi
€33.57 / yksikkö