DAYTON Suoravetoiset poistoilmapuhaltimet ja imusuojat, 12 tuuman terä


Daytonin suoravetopuhaltimia, joissa on 12 tuuman tuulettimen siivet, käytetään hajujen, kosteuden ja savujen poistamiseen varastojen, koulujen ja toimistojen sisältä ulos. Niissä on imusuojat, jotka estävät suuria esteitä tai roskia pääsemästä tuulettimen siipiin.

Suodattaa
Alumiiniseinä suljin nro: 4C556 , CFM @ 0.375-in. SP: 902 , CFM @ 0.500-in. SP: 666 , Koko A: 16 " , Koko B: 4-1 / 2 " , Mitta D: 12-1 / 4 " , Lasikuituinen seinäkaihdin nro: 5C211 , Laipan leveys: 1" , Kehyksen viimeistely: Sinkitty , Kehyksen materiaali: Sinkitty , Galvanoitu seinäkaihdin nro: 1C742 , Suojamateriaali: Teräs , Korkeus: 16 " , Hz: 60 , Sisäläpimitta: 12-3 / 8 " , Max. Ympäristön lämpötila: 104 F , Moottorikotelo: Täysin suljettu ilma yli , Moottorin eristys: B-sarjan , Asennusasento: Pystysuora , Ulkoläpimitta: 16 " , vaihe: 1 , Potkurin halkaisija: 12 " , Potkurin materiaali: Alumiini , Venturin välys halkaisija: 12-3 / 8 " , Venturin syvyys: 2-1 / 2 " , Leveys: 16 " , Johdinsuojan viimeistely: Sinkitty
TyyliMalliMoottori HPLaakerityyppiCFM @ 0.000 tuumaa. SPMoottorin kierroslukuTerien lukumääräÄänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.VakionopeussovellusHinta (ei alv)
A
10D963
1/4pallo12861750511.211.6Ei€827.74
B
10D954
1/30Holkki889160036.46.248C172€288.17

Suoravetoiset poistoilmapuhaltimet ja imusuojat, 12 tuuman terä

Daytonin tuulettimet poistavat hajuja, kosteutta ja höyryjä varaston ja toimiston tuuletusaukon sisäpuolelta ulkopuolelle. Niissä on sinkitty teräsrakenne ja alumiinipotkurit korroosionkestävyyden, kestävyyden ja korkeimman ympäristön lämpötilan 104 asteen F. Nämä puhaltimet on suunniteltu siten, että moottori on kytketty suoraan puhaltimeen akseleiden tai akselien kautta, mikä lisää energiatehokkuutta. Niissä on imusuojat, jotka estävät suuria esteitä tai roskia pääsemästä tuulettimen siipiin. Joissakin malleissa on nopeuden säätövaihtoehto pakopuhaltimien nopeuden säätämiseksi. Valitse laaja valikoima näitä poistoilmapuhaltimia, joita on saatavana moottorin nopeuksilla 1650 ja 1772 rpm.

Ominaisuudet

  • Daytonin suoravetopuhaltimissa on galvanoitu teräsrakenne ja alumiinipotkurit korroosionkestävyyden ja kestävyyden takaamiseksi.
  • Heidän 1/30 tai 1/4 hv moottorissa, joka toimii 115 / 230 VAC teholla, on täysin suljettu ilma kotelon ja holkkilaakereiden päällä tasaisen ja hiljaisen toiminnan takaamiseksi samalla, kun se estää nesteen tai roskien pääsyn moottorin sisään.
  • Nämä 3/5-lapaiset, 12 tuuman poistopuhaltimet tuottavat 912/1450 cfm:n poistoilmavirran 0.00 tuuman staattisella paineella.
  • Niissä on valmiiksi rei'itetyt asennusreiät helppoa ja nopeaa asennusta varten seinille.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Dayton 4C556 seinäkaihtimet: Näitä takalaipallisia yleiskäyttöisiä pakokaasuluukkuja käytetään näiden tuulettimien kanssa sään suojaamiseksi.
  • Dayton VE10D954GG tuulettimen suojus: Nämä tuulettimen suojukset estävät loukkaantumisia ja suurten esineiden tai roskien pääsyn tuulettimeen.
  • Dayton Motors: Käyttäjät voivat vaihtaa näiden pakopuhaltimien moottorit parantaakseen suorituskykyä tai tehokkuutta.
  • Vaihtopotkurit: Nämä potkurit korvaavat näiden poistopuhaltimien vanhat, kuluneet tai vaurioituneet tuulettimen siivet.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on korkein lämpötila, jonka Daytonin suorakäyttöinen pakopuhallin kestää?

Nämä 12 tuuman tuulettimet kestävät korkeintaan 104 astetta F.

Mikä on näiden suoravetoisten pakopuhaltimien melutaso?

Nämä 12 tuuman poistotuulettimet tuottavat 6.4/11.7 äänen melua 0.00 tuuman staattisella paineella ja 5 jalan etäisyydellä.

Mitä eroa on suoravetoisilla ja hihnavetoisilla tuulettimilla?

Näiden suorakäyttöisten poistopuhaltimien moottori on kytketty suoraan puhaltimeen akselien tai akselien kautta, mikä lisää energiatehokkuutta. Hihnakäyttöiset puhaltimet tarjoavat enemmän joustavuutta kierrosnopeuksille, koska moottori ei ole suoraan kosketuksissa puhaltimen liikkuviin osiin, mutta ne ovat vähemmän tehokkaita.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?