Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISCO 1467PK Blind Rivet, Dome, Musta, Nylon, 9/32 tuuman niitti halk., 25Pk | AD3PGE 40K804

DISCO 1467PK Blind Rivet, kupoli, musta, nailon, 9/32 tuuman niitti halk., 25 pk

Varastossa
Tuote: AD3PGE Malli: 1467PKRistiviite: 40K804

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.41 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti
Grip-alue3/32 "- 15/64"
Pää Dia.23 / 32 "
Pään korkeus3mm
Head TypeKupoli
Reiän koko9 / 32 "
Karan materiaaliNylon
Niitti Dia.9 / 32 "
Niitin pituus1"
NiittimateriaaliMusta nailonia
Niitin tyyppiSokea niitti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi3926909987
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISCO 1467PK Blind Rivet, kupoli, musta, nailon, 9/32 tuuman niitti halk., 25 pk
€18.41 /pakkaus