OIL-DRI A45216-G40 löysä imukykyinen 50 paunan pussi AG6QMY 44Z111

OIL-DRI A45216-G40 Irtonainen imukykyinen 50 Lbs pussi

Varastossa
Tuote: AG6QMY Malli: A45216-G40Ristiviite: 44Z111

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€33.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUniversaali imukykyinen
Väripunainen
KoostumusMontmorilloniittisavi
Säiliön koko50 lb
container TyyppiSuojapussi
Nesteet absorboituneetvesi
Absorboitu määrä / kg.8 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.5
Laivan korkeus (cm)14.99
Laivan pituus (cm)60.45
Laivan leveys (cm)43.43
HS-koodi2508400150

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokocontainer TyyppiNesteet absorboituneetAbsorboitu määrä / kg.Hinta
ÖLJY-DRI I05000G-G60 Huolto-imu 20 Lb. Pail | AE6KPV 5TP99 I05000G-G6020 lbsankoEi-aggressiiviset nesteet, kuten öljy, rasva ja vesi3 gal.€34.73
OIL-DRI A45201-G40 löysä imukykyinen 50 paunan laukku AG6QMX 44Z110 A45201-G4050 lbSuojapussivesi4.5 gal.€33.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OIL-DRI A45216-G40 Irtonainen imukykyinen 50 Lbs pussi
€33.69 / yksikkö