Eristetyt kädensijat

Suodattaa

KNIPEX -

Eristetty räikkä

TyyliMalliAseman kokoKokonaispituusHinta (ei alv)
A98 411 / 2 "10.5 "€295.37
B98 313 / 8 "7.5 "€269.60
TyyliMalliAseman kokoKokonaispituusHinta (ei alv)
AFT-S.151AVSE1 / 2 "10.375 "€254.22
AFT-J.151AVSE3 / 8 "7"€195.76
WIHA TOOLS -

Eristetty räikkä

TyyliMalliAseman kokoKokonaispituusHinta (ei alv)
A128531 / 2 "10.25 "€428.86
B128511 / 4 "5.5 "€368.79
C128523 / 8 "7.5 "€374.82
AMPCO METAL -

Eristetty räikkä, kääntyvä 3/8 x 7-3 / 4 tuumaa

MallieräHinta (ei alv)
IW-142RAB8AAN€559.77
CH HANSON -

Eristetty räikkä, 3/8 tuuman koko, 7500 VAC

MallieräHinta (ei alv)
USC01780AG2AYR€257.18

Eristetyt kädensijat

Käsi-räikkäosat on suunniteltu kiristämään tai löysäämään kiinnittimiä sallimalla liike yhteen suuntaan ja samalla estämällä liikkumista vastakkaiseen suuntaan. Eristetyt käsiräikkätyökalut tarjoavat tavallisten räikköjen toiminnallisuuden ja lisäsuojan sähköiskuilta. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman eristettyjä käsiräpälöitä Vahvistin, Knipex, CH Hanson, Facom ja Wiha. Ne voidaan tarkistaa toimiakseen molempiin suuntiin. Wiha-eristetyt kädensijat ovat FM-, NFPA- ja ASTM-sertifioituja turvallista sähkökäyttöä varten, ja niissä on pronssi-alumiinirakenne ja kädensija kahvan alueella. Valitse laaja valikoima eristettyjä käsiräpälöitä, saatavana 1/2, 1/4 ja 3/8 tuuman aseman koossa Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?