Kaapelilanka- ja letkunkiristimet

Suodattaa

TyyliMalliEristysDia ulkopuolella.
AHWT418101"4 1/8 "
Tarjouspyyntö
AHWT618101"6 1/8 "
Tarjouspyyntö
AHWT138101"1 3/8 "
Tarjouspyyntö
AHWT318101"3 1/8 "
Tarjouspyyntö
AHWT78101"7 / 8 "
Tarjouspyyntö
AHWT518101"5 1/8 "
Tarjouspyyntö
AHWT58101"5 / 8 "
Tarjouspyyntö
AHWT118101"1 1/8 "
Tarjouspyyntö
AHWT258101"2 5/8 "
Tarjouspyyntö
AHWT158101"1 5/8 "
Tarjouspyyntö
AHWT218101"2 1/8 "
Tarjouspyyntö
AHWT518151-1 / 2 "5 1/8 "
Tarjouspyyntö
AHWT58151-1 / 2 "5 / 8 "
Tarjouspyyntö
AHWT418151-1 / 2 "4 1/8 "
Tarjouspyyntö
AHWT78151-1 / 2 "7 / 8 "
Tarjouspyyntö
AHWT138151-1 / 2 "1 3/8 "
Tarjouspyyntö
AHWT118151-1 / 2 "1 1/8 "
Tarjouspyyntö
AHWT258151-1 / 2 "2 5/8 "
Tarjouspyyntö
AHWT158151-1 / 2 "1 5/8 "
Tarjouspyyntö
AHWT218151-1 / 2 "2 1/8 "
Tarjouspyyntö
AHWT318151-1 / 2 "3 1/8 "
Tarjouspyyntö
AHWT618151-1 / 2 "6 1/8 "
Tarjouspyyntö
AHWT418121 / 2 "4 1/8 "
Tarjouspyyntö
AHWT218121 / 2 "2 1/8 "
Tarjouspyyntö
AHWT138121 / 2 "1 3/8 "
Tarjouspyyntö
OFERTA MOTOR CLAMPS -

Ruuviliittimet

TyyliMalliMateriaalikokovalikoimaHinta (ei alv)
AMHC9W1 13-15Galvanisoitu teräs13 mm - 15 mm€22.91
Tarjouspyyntö
AMHC9W1 24-26Galvanisoitu teräs24 mm - 26 mm-
Tarjouspyyntö
AMHC9W1 29-31Galvanisoitu teräs29 mm - 31 mm€20.05
Tarjouspyyntö
AMHC9W1 30-32Galvanisoitu teräs30 mm - 32 mm€20.05
Tarjouspyyntö
AMHC9W1 25-27Galvanisoitu teräs25 mm - 27 mm€18.14
Tarjouspyyntö
AMHC9W1 23-25Galvanisoitu teräs23 mm - 25 mm€18.14
Tarjouspyyntö
AMHC9W1 22-24Galvanisoitu teräs22 mm - 24 mm€18.14
Tarjouspyyntö
AMHC9W1 32-34Galvanisoitu teräs32 mm - 34 mm€20.05
Tarjouspyyntö
AMHC9W1 7-9Galvanisoitu teräs7 mm - 9 mm€21.00
Tarjouspyyntö
AMHC9W1 31-33Galvanisoitu teräs31 mm - 33 mm€20.05
Tarjouspyyntö
AMHC9W1 19-21Galvanisoitu teräs19 mm - 21 mm€16.23
Tarjouspyyntö
AMHC9W1 27-29Galvanisoitu teräs27 mm - 29 mm€19.09
Tarjouspyyntö
AMHC9W1 26-28Galvanisoitu teräs26 mm - 28 mm€18.14
Tarjouspyyntö
AMHC9W1 28-30Galvanisoitu teräs28 mm - 30 mm€19.09
Tarjouspyyntö
AMHC9W1 20-22Galvanisoitu teräs20 mm - 22 mm€17.18
Tarjouspyyntö
AMHC9W1 18-20Galvanisoitu teräs18 mm - 20 mm-
Tarjouspyyntö
AMHC9W1 12-14Galvanisoitu teräs12 mm - 14 mm€21.00
Tarjouspyyntö
AMHC9W1 11-13Galvanisoitu teräs11 mm - 13 mm€21.00
Tarjouspyyntö
AMHC9W1 9-11Galvanisoitu teräs9 mm - 11 mm€21.00
Tarjouspyyntö
AMHC9W1 6-8Galvanisoitu teräs6 mm - 8 mm€19.09
Tarjouspyyntö
AMHC9W1 8-10Galvanisoitu teräs8 mm - 10 mm€21.00
Tarjouspyyntö
AMHC9W1 10-12Galvanisoitu teräs10 mm - 12 mm€21.00
Tarjouspyyntö
AMHC9W1 21-23Galvanisoitu teräs21 mm - 23 mm€17.18
Tarjouspyyntö
AMHC9W1 15-17Galvanisoitu teräs15 mm - 17 mm-
Tarjouspyyntö
AMHC9W1 14-16Galvanisoitu teräs14 mm - 16 mm€22.91
Tarjouspyyntö
TyyliMalliKokoHinta (ei alv)
ASSN-181 1 / 8 "€10.92
ASSN-161"€9.51
ASSN-081 / 2 "€8.67
ASSN-041 / 4 "€8.34
ASSN-123 / 4 "€9.09
ASSN-063 / 8 "€8.44
ASSN-033 / 16 "€7.90
ASSN-105 / 8 "€8.67
ASSN-055 / 16 "€8.44
ASSN-147 / 8 "€9.32
ASSN-099 / 16 "€8.67
TyyliMalliEristysDia ulkopuolella.Hinta (ei alv)
AHWP114101"1.66 "€6.30
AHWP3101"3.5 "-
Tarjouspyyntö
AHWP212101"2.875 "-
Tarjouspyyntö
AHWP10101"10.75 "-
Tarjouspyyntö
AHWP2101"2.375 "-
Tarjouspyyntö
AHWP34101"1.05 "€6.30
AHWP6101"6.625 "-
Tarjouspyyntö
AHWP312101"4"-
Tarjouspyyntö
AHWP12101"12.75 "-
Tarjouspyyntö
AHWP4101"4.5 "-
Tarjouspyyntö
AHWP8101"8.625 "-
Tarjouspyyntö
AHWP1101"1.315 "€6.30
AHWP5101"5.563 "-
Tarjouspyyntö
AHWP112101"1.99 "€6.30
AHWP10151-1 / 2 "10.75 "-
Tarjouspyyntö
AHWP12151-1 / 2 "12.75 "-
Tarjouspyyntö
AHWP112151-1 / 2 "1.99 "€6.30
AHWP3151-1 / 2 "3.5 "-
Tarjouspyyntö
AHWP6151-1 / 2 "6.625 "-
Tarjouspyyntö
AHWP212151-1 / 2 "2.875 "-
Tarjouspyyntö
AHWP5151-1 / 2 "5.563 "-
Tarjouspyyntö
AHWP4151-1 / 2 "4.5 "-
Tarjouspyyntö
AHWP34151-1 / 2 "1.05 "€6.30
AHWP2151-1 / 2 "2.375 "-
Tarjouspyyntö
AHWP312151-1 / 2 "4"-
Tarjouspyyntö
VULCAN HART -

Kaapelipuristimet

TyyliMalliHinta (ei alv)
A714370€3.36
Tarjouspyyntö
A719989€1.89
Tarjouspyyntö
TyyliMalliPutken kokoHinta (ei alv)
ASVN-161"€7.10
ASVN-181-1 / 8 "€7.37
ASVN-081 / 2 "€7.05
ASVN-041 / 4 "€6.94
ASVN-123 / 4 "€7.05
ASVN-063 / 8 "€7.01
ASVN-033 / 16 "€6.94
ASVN-105 / 8 "€7.05
ASVN-055 / 16 "€6.94
ASVN-147 / 8 "€7.10
ASVN-099 / 16 "€7.05
APPLETON ELECTRIC -

Kaapelipuristimet

TyyliMalliHinta (ei alv)
ABDM2€43.64
Tarjouspyyntö
BBD1€35.76
Tarjouspyyntö
CBD1D€71.53
Tarjouspyyntö
DGCGDX835€3,964.57
Tarjouspyyntö
ABDM1€34.23
Tarjouspyyntö
OFERTA MOTOR CLAMPS -

T Pultin jousipuristimet

TyyliMallikokovalikoima
ATBSC19W2 63-7063 mm - 70 mm
Tarjouspyyntö
ATBSC19W2 67-7567 mm - 75 mm
Tarjouspyyntö
ATBSC19W2 72-8072 mm - 80 mm
Tarjouspyyntö
ATBSC19W2 76-8476 mm - 84 mm
Tarjouspyyntö
ATBSC19W2 79-8779 mm - 87 mm
Tarjouspyyntö
ATBSC19W2 83-9083 mm - 90 mm
Tarjouspyyntö
ATBSC19W2 86-9486 mm - 94 mm
Tarjouspyyntö
ATBSC19W2 95-10395 mm - 103 mm
Tarjouspyyntö
ATBSC19W2 99-10699 mm - 106 mm
Tarjouspyyntö
ATBSC19W2 105-113105 mm - 113 mm
Tarjouspyyntö
ATBSC19W2 112-120112 mm - 120 mm
Tarjouspyyntö
ATBSC19W2 119-127119 mm - 127 mm
Tarjouspyyntö
ATBSC19W2 144-152144 mm - 152 mm
Tarjouspyyntö
OFERTA MOTOR CLAMPS -

Madon puristimet

TyyliMalliMateriaalikokovalikoimaNauhan leveysHinta (ei alv)
AHC12W1 160-180Galvanisoitu teräs160 mm - 180 mm12mm€11.26
Tarjouspyyntö
BHC9W1 90-110Galvanisoitu teräs90 mm - 110 mmNeliö€4.96
Tarjouspyyntö
BHC9W1 8-12Galvanisoitu teräs8 mm - 12 mmNeliö€22.91
Tarjouspyyntö
AHC12W1 170-190Galvanisoitu teräs170 mm - 190 mm12mm€11.65
Tarjouspyyntö
AHC12W1 150-170Galvanisoitu teräs150 mm - 170 mm12mm€9.93
Tarjouspyyntö
AHC12W1 140-160Galvanisoitu teräs140 mm - 160 mm12mm€9.55
Tarjouspyyntö
AHC12W1 110-130Galvanisoitu teräs110 mm - 130 mm12mm€7.45
Tarjouspyyntö
AHC12W1 120-140Galvanisoitu teräs120 mm - 140 mm12mm€8.02
Tarjouspyyntö
BHC9W1 12-22Galvanisoitu teräs12 mm - 22 mmNeliö€24.82
Tarjouspyyntö
BHC9W1 16-27Galvanisoitu teräs16 mm - 27 mmNeliö€24.82
Tarjouspyyntö
BHC9W1 25-40Galvanisoitu teräs25 mm - 40 mmNeliö€30.55
Tarjouspyyntö
BHC9W1 50-70Galvanisoitu teräs50 mm - 70 mmNeliö€3.82
Tarjouspyyntö
BHC9W1 70-90Galvanisoitu teräs70 mm - 90 mmNeliö€4.20
Tarjouspyyntö
BHC9W1 110-130Galvanisoitu teräs110 mm - 130 mmNeliö€5.35
Tarjouspyyntö
BHC9W1 20-32Galvanisoitu teräs20 mm - 32 mmNeliö€28.64
Tarjouspyyntö
AHC12W1 12-20Galvanisoitu teräs12 mm - 20 mm12mm€30.55
Tarjouspyyntö
AHC12W1 60-80Galvanisoitu teräs60 mm - 80 mm12mm€5.35
Tarjouspyyntö
AHC12W1 70-90Galvanisoitu teräs70 mm - 90 mm12mm€5.54
Tarjouspyyntö
AHC12W1 180-200Galvanisoitu teräs180 mm - 200 mm12mm€12.03
Tarjouspyyntö
AHC12W1 90-110Galvanisoitu teräs90 mm - 110 mm12mm€6.30
Tarjouspyyntö
AHC12W1 80-100Galvanisoitu teräs80 mm - 100 mm12mm€5.92
Tarjouspyyntö
AHC12W1 130-150Galvanisoitu teräs130 mm - 150 mm12mm€9.16
Tarjouspyyntö
AHC12W1 50-70Galvanisoitu teräs50 mm - 70 mm12mm€4.77
Tarjouspyyntö
AHC12W1 32-50Galvanisoitu teräs32 mm - 50 mm12mm€9.55
Tarjouspyyntö
BHC9W1 100-120Galvanisoitu teräs100 mm - 120 mmNeliö€5.15
Tarjouspyyntö
KMC -

Pehmustetut kiinnikkeet

TyyliMalliKiinnitysdia.PäällystysmateriaaliVäriTyynytyyppiSuorittaa loppuuneräMateriaaliKiinnitysreikä Dia.Hinta (ei alv)
ACOL1613Z11"EPDM-kumiMustaEPDMKuumasinkittyPuristinTeräs13 / 32 "€48.67
BCO1609Z11"-Harmaa-KuumasinkittyPidike, silmukkahihnaTeräs9 / 32 "€15.58
ACOL1609Z11"EPDM-kumiMustaEPDMKuumasinkittyPuristinTeräs9 / 32 "€31.47
CCOL1609AL1"EPDM-kumiMustaKumi EPDMAlumiini 5052PuristinAlumiini9 / 32 "€46.06
DCOL1609SS1"EPDM-kumiMustaSuulakepuristettu EPDMLuonnollinenPidike, silmukkahihna304 Ruostumaton teräs9 / 32 "€69.58
ECOL2409Z11.5 "EPDM-kumiMustaEPDMKuumasinkittyPuristinTeräs9 / 32 "€45.12
ECOL2413Z11.5 "EPDM-kumiMustaEPDMKuumasinkittyPuristinTeräs13 / 32 "€59.06
BCO2409Z11.5 "-Harmaa-KuumasinkittyPidike, silmukkahihnaTeräs9 / 32 "€19.94
DCOL2409SS1.5 "EPDM-kumiMustaSuulakepuristettu EPDMLuonnollinenPidike, silmukkahihna304 Ruostumaton teräs9 / 32 "€42.67
ACOL2013Z11.25 "EPDM-kumiMustaEPDMKuumasinkittyPuristinTeräs13 / 32 "€58.07
DCOL2009SS1.25 "EPDM-kumiMustaSuulakepuristettu EPDMLuonnollinenPidike, silmukkahihna304 Ruostumaton teräs9 / 32 "€37.25
BCO2009Z11.25 "-Harmaa-KuumasinkittyPidike, silmukkahihnaTeräs9 / 32 "€19.39
ECOL2009Z11.25 "EPDM-kumiMustaEPDMKuumasinkittyPuristinTeräs9 / 32 "€39.17
ACOL2809Z11.75 "EPDM-kumiMustaEPDMKuumasinkittyPuristinTeräs9 / 32 "€19.54
DCOL2809SS1.75 "EPDM-kumiMustaSuulakepuristettu EPDMLuonnollinenPidike, silmukkahihna304 Ruostumaton teräs9 / 32 "€46.44
BCO2809Z11.75 "-Harmaa-KuumasinkittyPidike, silmukkahihnaTeräs9 / 32 "€22.39
ACOL2813Z11.75 "EPDM-kumiMustaEPDMKuumasinkittyPuristinTeräs13 / 32 "€26.99
ECOL1809Z11.125 "EPDM-kumiMustaEPDMKuumasinkittyPuristinTeräs9 / 32 "€41.19
ACOL2209Z11.375 "EPDM-kumiMustaEPDMKuumasinkittyPuristinTeräs9 / 32 "€40.14
ACOL2609Z11.625 "EPDM-kumiMustaEPDMKuumasinkittyPuristinTeräs9 / 32 "€19.73
BCO0809Z11 / 2 "-Harmaa-KuumasinkittyPidike, silmukkahihnaTeräs9 / 32 "€20.37
ECOL0813Z11 / 2 "EPDM-kumiMustaEPDMKuumasinkittyPuristinTeräs13 / 32 "€62.53
ACOL0809Z11 / 2 "EPDM-kumiMustaEPDMKuumasinkittyPuristinTeräs9 / 32 "€48.86
DCOL0809SS1 / 2 "EPDM-kumiMustaSuulakepuristettu EPDMLuonnollinenPidike, silmukkahihna304 Ruostumaton teräs9 / 32 "€46.52
CCOL0809AL1 / 2 "EPDM-kumiMustaKumi EPDMAlumiini 5052PuristinAlumiini9 / 32 "€65.98
TyyliMalliHinta (ei alv)
AB28AMP-R150€143.47
Tarjouspyyntö
AB28AMP-R100€139.51
Tarjouspyyntö
AB28AMP-R200€201.75
Tarjouspyyntö
AB28AMP-R400€309.23
Tarjouspyyntö
AB28AMP-R300€289.16
Tarjouspyyntö
TyyliMalliHinta (ei alv)
AUX23810€63.93
AUX5810€35.58
AUX41810€251.36
AUX35810€211.84
AUX31810€101.86
AUX27810€104.37
AUX21810€58.92
AUX1210€25.58
AUX3810€26.67
AUX11810€48.81
AUX3410€37.76
AUX31210€140.32
AUX25810€74.89
AUX17810€72.77
AUX15810€62.19
AUX1410€31.91
AUX13810€49.47
AUX7810€33.52
DIXON -

Kiinnikkeet

TyyliMallieräHinta (ei alv)
AA9Puristin€13.82
Tarjouspyyntö
BB2WUMP-R100Puristin€68.10
Tarjouspyyntö
BB2WUMP-R150Puristin€75.46
Tarjouspyyntö
BB2WUMP-R200Puristin€114.87
Tarjouspyyntö
BB2WUMP-R300Puristin€225.30
Tarjouspyyntö
BB2WUMP-R400Puristin€283.26
Tarjouspyyntö
C13MHHM-Q400Letkunkiristin€27.94
Tarjouspyyntö
D13MO600T-pultin letkunkiristin€48.48
Tarjouspyyntö
D13MO400T-pultin letkunkiristin€31.33
Tarjouspyyntö
D13MO800T-pultin letkunkiristin€75.12
Tarjouspyyntö
TyyliMalliKiinnitysalueHinta (ei alv)
APY-241-1 / 2 - 2 "€8.02
APY-201-1/4 To 1-3/4"€8.02
APY-161-1/16 To 1-1/2"€8.02
APY-281-3/4 To 2-1/4"€8.30
APY-61/2 - 13/16 "€7.25
APY-322 - 2-9 / 16 "€4.11
APY-402-5 / 16 - 3 "€8.59
APY-442-11/16 To 3-3/8"€8.69
APY-523 - 3-3 / 4 "€8.78
APY-643-7/16 To 4-7/16"€9.07
APY-103/4 To 1-1/8"€2.60
APY-804-1/8 To 5-7/16"€9.83
APY-965-1/8 To 6-1/2"€10.31
APY-1045-7/8 To 7-1/8"€10.69
APY-85/8 - 15/16 "€7.73
APY-35/16 - 9/16 "€7.25
APY-1226-7/8 To 8-1/8"€11.45
APY-1387-7/8 To 9-1/8"€11.65
APY-127/8 To 1-1/4"€7.92
APY-47/16 - 11/16 "€7.25
APY-1548-7/8 To 10-1/16"€12.12
APY-1709-7/8 To 11-1/8"€12.41
APY-18610-7/8 To 12-1/8"€12.41
KMC -

Kaapelipuristimet

TyyliMalliKaistanleveysKiinnitystyyppiKiinnitysdia.PäällystysmateriaaliVäriTyynytyyppiSuorittaa loppuuneräHinta (ei alv)
ACOV2509Z1-pehmustetut1.5 "Vinyyli PlastisoliMustaVinyyliKuumasinkittyPuristin€28.15
BCOV0509Z1-pehmustetut1 / 4 "Vinyyli PlastisoliMustaVinyyliKuumasinkittyPuristin€22.25
BCOV1313Z1-pehmustetut3 / 4 "Vinyyli PlastisoliMustaVinyyliKuumasinkittyPuristin€45.05
ACOV0713Z1-pehmustetut3 / 8 "Vinyyli PlastisoliMustaVinyyliKuumasinkittyPuristin€27.56
CCO1409AL--7 / 8 "AlumiiniHarmaa-Alumiini 5052Puristin€22.69
ACOV4913Z1-pehmustetut3"Vinyyli PlastisoliMustaVinyyliKuumasinkittyPuristin€21.28
BCOV2513Z1-pehmustetut1.5 "Vinyyli PlastisoliMustaVinyyliKuumasinkittyPuristin€38.06
BCOV1513Z1-pehmustetut7 / 8 "Vinyyli PlastisoliMustaVinyyliKuumasinkittyPuristin€47.08
ACOV0913Z1-pehmustetut1 / 2 "Vinyyli PlastisoliMustaVinyyliKuumasinkittyPuristin€35.41
ACOV0609Z1-pehmustetut5 / 16 "Vinyyli PlastisoliMustaVinyyliKuumasinkittyPuristin€24.61
ACOV0513Z1-pehmustetut1 / 4 "Vinyyli PlastisoliMustaVinyyliKuumasinkittyPuristin€26.25
DCOL3209Z1--2"EPDM-kumiMustaEPDMKuumasinkittyPuristin€22.92
CCO1009AL--5 / 8 "AlumiiniHarmaa-Alumiini 5052Puristin€36.23
CCO1209AL--3 / 4 "AlumiiniHarmaa-Alumiini 5052Puristin€50.45
BCOV4113Z1-pehmustetut2.5 "Vinyyli PlastisoliMustaVinyyliKuumasinkittyPuristin€17.05
BCOV3313Z1-pehmustetut2"Vinyyli PlastisoliMustaVinyyliKuumasinkittyPuristin€18.89
CCO0609AL--3 / 8 "AlumiiniHarmaa-Alumiini 5052Puristin€27.30
BCOV2913Z1-pehmustetut1.75 "Vinyyli PlastisoliMustaVinyyliKuumasinkittyPuristin€17.85
ACOV1713Z1-pehmustetut1"Vinyyli PlastisoliMustaVinyyliKuumasinkittyPuristin€25.11
BCOV1509Z1-pehmustetut7 / 8 "Vinyyli PlastisoliMustaVinyyliKuumasinkittyPuristin€32.16
ACOV1113Z1-pehmustetut5 / 8 "Vinyyli PlastisoliMustaVinyyliKuumasinkittyPuristin€39.64
ACOV0909Z1-pehmustetut1 / 2 "Vinyyli PlastisoliMustaVinyyliKuumasinkittyPuristin€26.58
BCOV2113Z1-pehmustetut1.25 "Vinyyli PlastisoliMustaVinyyliKuumasinkittyPuristin€32.31
BCOV0409Z1-pehmustetut3 / 16 "Vinyyli PlastisoliMustaVinyyliKuumasinkittyPuristin€20.06
CCO0409AL--1 / 4 "AlumiiniHarmaa-Alumiini 5052Puristin€32.47
OFERTA MOTOR CLAMPS -

Pääletkunkiristimet

TyyliMallikokovalikoimaHinta (ei alv)
ABLH-9.7-W1 8-148 mm - 14 mm€38.18
Tarjouspyyntö
ABLH-9.7-W1 11-1711 mm - 17 mm€38.18
Tarjouspyyntö
ABLH-9.7-W1 13-2013 mm - 20 mm€40.09
Tarjouspyyntö
BBLH-11.7-W1 15-2415 mm - 24 mm€51.55
Tarjouspyyntö
ABLH-9.7-W1 15-2415 mm - 24 mm€40.09
Tarjouspyyntö
BBLH-11.7-W1 19-2819 mm - 28 mm€25.77
Tarjouspyyntö
ABLH-9.7-W1 19-2819 mm - 28 mm€21.00
Tarjouspyyntö
BBLH-11.7-W1 22-3222 mm - 32 mm€25.77
Tarjouspyyntö
ABLH-9.7-W1 22-3222 mm - 32 mm€21.95
Tarjouspyyntö
BBLH-11.7-W1 26-3826 mm - 38 mm€13.36
Tarjouspyyntö
ABLH-9.7-W1 26-3826 mm - 38 mm€22.91
Tarjouspyyntö
BBLH-11.7-W1 32-4432 mm - 44 mm€14.32
Tarjouspyyntö
ABLH-9.7-W1 32-4432 mm - 44 mm€11.45
Tarjouspyyntö
BBLH-11.7-W1 38-5038 mm - 50 mm€15.27
Tarjouspyyntö
ABLH-9.7-W1 38-5038 mm - 50 mm€11.93
Tarjouspyyntö
BBLH-11.7-W1 44-5644 mm - 56 mm€17.18
Tarjouspyyntö
ABLH-9.7-W1 44-5644 mm - 56 mm€14.32
Tarjouspyyntö
ABLH-9.7-W1 50-6550 mm - 65 mm€14.32
Tarjouspyyntö
BBLH-11.7-W1 50-6550 mm - 65 mm€18.61
Tarjouspyyntö
BBLH-11.7-W1 58-7558 mm - 75 mm€19.57
Tarjouspyyntö
ABLH-9.7-W1 58-7558 mm - 75 mm€6.11
Tarjouspyyntö
ABLH-9.7-W1 68-8568 mm - 85 mm€6.49
Tarjouspyyntö
BBLH-11.7-W1 68-8568 mm - 85 mm€21.00
Tarjouspyyntö
ABLH-9.7-W1 77-9577 mm - 95 mm-
Tarjouspyyntö
BBLH-11.7-W1 77-9577 mm - 95 mm€8.78
Tarjouspyyntö
TyyliMalliHinta (ei alv)
AUX11834€30.37
AUX35834€120.66
AUX25834€54.98
AUX21834€64.25
AUX15834€39.15
AUX13834€31.41
AUX7834€27.64
AUX41834€191.91
AUX31834€93.40
AUX31234€114.17
AUX27834€81.82
AUX23834€66.24
AUX17834€61.90
AUX1434€21.55
AUX1234€19.14
AUX5834€19.92
AUX3834€17.78
AUX3434€23.86
TyyliMalli
A1302261214
Tarjouspyyntö
A1302261213
Tarjouspyyntö
A1302261222
Tarjouspyyntö
A1302261212
Tarjouspyyntö
A1302260496
Tarjouspyyntö
OFERTA MOTOR CLAMPS -

Perhonen letkunkiristimet

TyyliMalliMateriaalikokovalikoimaHinta (ei alv)
ABHC9W1 10-16Galvanisoitu teräs10 mm - 16 mm-
Tarjouspyyntö
ABHC9W1 40-60Galvanisoitu teräs40 mm - 60 mm-
Tarjouspyyntö
ABHC9W1 30-45Galvanisoitu teräs30 mm - 45 mm-
Tarjouspyyntö
ABHC9W1 20-32Galvanisoitu teräs20 mm - 32 mm-
Tarjouspyyntö
ABHC9W1 32-50Galvanisoitu teräs32 mm - 50 mm-
Tarjouspyyntö
ABHC9W1 50-70Galvanisoitu teräs50 mm - 70 mm-
Tarjouspyyntö
ABHC9W1 16-25Galvanisoitu teräs16 mm - 25 mm-
Tarjouspyyntö
ABHC9W1 12-20Galvanisoitu teräs12 mm - 20 mm-
Tarjouspyyntö
ABHC9W1 8-12Galvanisoitu teräs8 mm - 12 mm-
Tarjouspyyntö
ABHC9W1 25-40Galvanisoitu teräs25 mm - 40 mm-
Tarjouspyyntö
ABHC9W1 80-100Galvanisoitu teräs80 mm - 100 mm-
Tarjouspyyntö
ABHC9W1 90-110Galvanisoitu teräs90 mm - 110 mm-
Tarjouspyyntö
ABHC9W1 70-90Galvanisoitu teräs70 mm - 90 mm-
Tarjouspyyntö
ABHC9W1 60-80Galvanisoitu teräs60 mm - 80 mm-
Tarjouspyyntö
BBHC9W2 50-70Ruostumaton teräs AISI 43050 mm - 70 mm€27.16
Tarjouspyyntö
BBHC9W2 40-60Ruostumaton teräs AISI 43040 mm - 60 mm€25.63
Tarjouspyyntö
BBHC9W2 16-25Ruostumaton teräs AISI 43016 mm - 25 mm€20.73
Tarjouspyyntö
BBHC9W2 30-45Ruostumaton teräs AISI 43030 mm - 45 mm-
Tarjouspyyntö
BBHC9W2 20-32Ruostumaton teräs AISI 43020 mm - 32 mm€22.94
Tarjouspyyntö
BBHC9W2 10-16Ruostumaton teräs AISI 43010 mm - 16 mm€19.67
Tarjouspyyntö
BBHC9W2 60-80Ruostumaton teräs AISI 43060 mm - 80 mm€14.11
Tarjouspyyntö
BBHC9W2 32-50Ruostumaton teräs AISI 43032 mm - 50 mm€24.65
Tarjouspyyntö
BBHC9W2 25-40Ruostumaton teräs AISI 43025 mm - 40 mm€23.71
Tarjouspyyntö
BBHC9W2 80-100Ruostumaton teräs AISI 43080 mm - 100 mm€15.50
Tarjouspyyntö
BBHC9W2 70-90Ruostumaton teräs AISI 43070 mm - 90 mm€14.66
Tarjouspyyntö
TyyliMalliKokoHinta (ei alv)
AHSN-081 / 2 "€8.29
AHSN-041 / 4 "€7.79
AHSN-123 / 4 "€8.66
AHSN-063 / 8 "€8.16
AHSN-105 / 8 "€8.53
AHSN-055 / 16 "€8.04
AHSN-099 / 16 "€8.41
DIXON -

Pomon puristimet

TyyliMalliHinta (ei alv)
ABU19€45.79
Tarjouspyyntö
ABU28€45.36
Tarjouspyyntö
BBBU14€96.25
Tarjouspyyntö
BBBU29€152.88
Tarjouspyyntö
CBB4€42.90
Tarjouspyyntö
ABU18€45.36
Tarjouspyyntö

Kaapelilanka- ja letkunkiristimet

Kaapeli-, lanka- ja letkukiristimiä käytetään kaapeleiden, johtojen ja letkujen kiinnittämiseen ja järjestämiseen, jotta ne eivät pääse liikkumaan, vaurioitumaan tai aiheuttamaan onnettomuuksia. Niitä käytetään yleisesti auto-, korjaus- ja rakennussovelluksissa. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman letkunkiristimiä ja johtoja, mukaan lukien silmukkahihnat, silmukkapuristimet ja kumipuristimet, esim. Roottorin pidike, Aeroquip, KMC, Lisle, Micro Plastics ja ZSI.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka asentaa kaapelipuristin?

Asenna kaapelipuristin asettamalla kaapeli puristimen sisään ja kiristä puristin sen ympärille ruuvitaltalla tai pihdeillä.

Kuinka valitsen sovellukselleni oikean kokoisen puristimen?

Valitse puristin, joka sopii kaapelin, langan tai letkun halkaisijaan.

Mitä eroa on U-muotoisella ja pyöreällä kaapelipuristimella?

U-muotoiset kaapelikiinnikkeet on suunniteltu pitämään kaapelit paikoillaan pintaa vasten, kun taas pyöreät kaapelikiinnikkeet pitävät ne yhdessä nipussa.

Mitä etua metallisten kaapelikiinnikkeiden käytöstä on muovisiin kaapelikiinnittimiin verrattuna?

Metalliset kaapelikiinnikkeet ovat vahvempia ja kestävämpiä kuin muoviset kaapelipuristimet.

Mitä eroa on kierukkavaihteen puristimella ja jousipuristimella?

Kierukkavaihteen puristimet käyttävät ruuvimekanismeja letkun ympärille kiristämiseen, kun taas jousipuristimet käyttävät jousta paineen kohdistamiseen.

Minkä tyyppisissä letkuissa letkunkiristimiä voidaan käyttää?

Letkunkiristimiä voidaan käyttää kumi-, muovi- ja metalliletkuissa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?