Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KMC COL2809SS pehmustettu puristin, 1-3/4, tuuman halkaisija, 10 pk | AC3MNQ 2UTG1

KMC CONTROLS COL2809SS pehmustettu puristin, 1-3/4, tuuman halkaisija, 10 pk

Varastossa
Tuote: AC3MNQ Malli: COL2809SSRistiviite: 2UTG1

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.44 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPidike, silmukkahihna
Kiinnitysdia.1.75 "
PäällystysmateriaaliEPDM-kumi
VäriMusta
TyynytyyppiSuulakepuristettu EPDM
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kiinnitysreikä Dia.9 / 32 "
Paksuus1 / 32 "
Tyyppipehmustetut
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3195
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KMC CONTROLS COL2809SS pehmustettu puristin, 1-3/4, tuuman halkaisija, 10 pk
€46.44 /pakkaus