Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KMC COL1613Z1 pehmustettu puristin, 1 tuuman ulkohalkaisija, 3/4 tuumaa leveys, 25 pk | AA8ZMZ 1BAC5

KMC CONTROLS COL1613Z1 pehmustettu puristin, 1 tuuman ulkohalkaisija, 3/4 tuuman leveys, 25 pk

Varastossa
Tuote: AA8ZMZ Malli: COL1613Z1Ristiviite: 1BAC5

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.67 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuristin
Kiinnitysdia.1"
PäällystysmateriaaliEPDM-kumi
VäriMusta
TyynytyyppiEPDM
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
MateriaaliTeräs
Kiinnitysreikä Dia.13 / 32 "
Temp. alue-50 - +350 F
Paksuus3 / 64 "
TyyppiKumityyny
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.774
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8205700060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KMC CONTROLS COL1613Z1 pehmustettu puristin, 1 tuuman ulkohalkaisija, 3/4 tuuman leveys, 25 pk
€48.67 /pakkaus