Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KMC COL2413Z1 Pehmustettu puristin, 1-1/2 tuuman ulkohalkaisija, 3/4 tuuman leveys, 25Pk | AA8ZND 1BAC9

KMC CONTROLS COL2413Z1 pehmustettu puristin, 1-1/2 tuuman ulkohalkaisija, 3/4 tuumaa leveys, 25 pk

Varastossa
Tuote: AA8ZND Malli: COL2413Z1Ristiviite: 1BAC9

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€59.06 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuristin
Kiinnitysdia.1.5 "
PäällystysmateriaaliEPDM-kumi
VäriMusta
TyynytyyppiEPDM
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
MateriaaliTeräs
Kiinnitysreikä Dia.13 / 32 "
Temp. alue-50 - +350 F
Paksuus3 / 64 "
TyyppiKumityyny
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0575
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KMC CONTROLS COL2413Z1 pehmustettu puristin, 1-1/2 tuuman ulkohalkaisija, 3/4 tuumaa leveys, 25 pk
€59.06 /pakkaus