Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KMC COL1609AL pehmustettu puristin, 1, tuuman halkaisija, 25 pk | AF2EAR 6RNE2

KMC CONTROLS COL1609AL Pehmustettu puristin, 1, tuuman halkaisija, 25 kpl

Varastossa
Tuote: AF2EAR Malli: COL1609ALRistiviite: 6RNE2

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.06 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuristin
Kiinnitysdia.1"
PäällystysmateriaaliEPDM-kumi
VäriMusta
TyynytyyppiKumi EPDM
Suorittaa loppuunAlumiini 5052
MateriaaliAlumiini
Kiinnitysreikä Dia.9 / 32 "
Temp. alue-65 F - +250 F
Paksuus1 / 32 "
TyyppiSilmukkahihna tyynyllä
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KMC CONTROLS COL1609AL Pehmustettu puristin, 1, tuuman halkaisija, 25 kpl
€46.06 /pakkaus