Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FEIN POWER TOOLS 63732003015 Hiontafleece 4-1/2 tuuman hieno - 10 kpl pakkaus | AA2EJK 10F064

FEIN POWER TOOLS 63732003015 Hiontafleece 4-1/2 tuuman hieno - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA2EJK Malli: 63732003015Ristiviite: 10F064

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€80.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFleecen hionta
Halkaisija4 1 / 2 "
TyyppiHieno karkea
Toimii yhdessä10F050 kiillotusaine

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1935
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi6805301000
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FEIN POWER TOOLS 63732003015 Hiontafleece 4-1/2 tuuman hieno - 10 kpl pakkaus
€80.52 / yksikkö