Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KMC COL2013Z1 Pehmustettu puristin, 1-1/4 tuuman ulkohalkaisija, 3/4 tuumaa leveys, 25Pk | AA8ZNB 1BAC7

KMC CONTROLS COL2013Z1 pehmustettu puristin, 1-1/4 tuuman ulkohalkaisija, 3/4 tuumaa leveys, 25 pk

Varastossa
Tuote: AA8ZNB Malli: COL2013Z1Ristiviite: 1BAC7

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.07 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuristin
Kiinnitysdia.1.25 "
PäällystysmateriaaliEPDM-kumi
VäriMusta
TyynytyyppiEPDM
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
MateriaaliTeräs
Kiinnitysreikä Dia.13 / 32 "
Temp. alue-50 - +350 F
Paksuus3 / 64 "
TyyppiKumityyny
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9135
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KMC CONTROLS COL2013Z1 pehmustettu puristin, 1-1/4 tuuman ulkohalkaisija, 3/4 tuumaa leveys, 25 pk
€58.07 /pakkaus