Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITUTOYO 293-960-30 Mikrometrisarja Digital | AD8MTZ 4LA77

MITUTOYO 293-960-30 mikrometrisarja digitaalinen

Varastossa
Tuote: AD8MTZ Malli: 293-960-30Ristiviite: 4LA77

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€1,312.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen ulkomikrometrisarja
Mukana mikrometrit1, 2, 3 "
alue0 - 3"/0 - 76 mm
päätöslauselma0.00005 "/ 0.001 mm
SPC-lähtöKyllä
sormustinRäikkä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)33.78
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi9017304000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräaluepäätöslauselmaSPC-lähtösormustinHinta
MITUTOYO 103-907-40 mikrometrisarja 0-6 tuumaa 0.0001 tuumaa 6 kpl | AB2JWK 1MDW5 103-907-40Mikrometrisarja0 - 6 "0.0001 "EiKitka / räikkä€1,463.98
MITUTOYO 103-929 mikrometrisarja 0-3 tuumaa 0.001 tuumaa 3kpl | AD6XMR 4CGD1 103-929Mikrometrisarja0 - 3 "0.001 "EiRäikkä€599.06
MITUTOYO 103-908-40 mikrometrisarja 0-12 0.0001 12 kpl | AD6XMT 4CGD4 103-908-40Mikrometrisarja0 - 12 "0.0001 "EiKitka / räikkä€3,565.42
MITUTOYO 103-909 mikrometrisarja 6-12 tuumaa 0.0001 7 kpl | AD6XMU 4CGD5 103-909Mikrometrisarja6 - 12 "0.0001 "EiRäikkä€2,484.01
MITUTOYO 293-961-30 mikrometrisarja 0-4 tuumaa 0.00005 tuumaa 4kpl | AD6XNV 4CGG3 293-961-30Mikrometrisarja, IP650 - 4"/0 - 101 mm0"KylläRäikkä€1,855.34
MITUTOYO 103-922 mikrometrisarja 0-3 tuumaa | AE3CCT 5C673 103-922Mikrometrisarja0 - 3 "0.0001 "EiKitka / räikkä€631.64
MITUTOYO 103-930 mikrometrisarja 0-4 tuumaa | AE3CCU 5C674 103-930Mikrometrisarja0 - 4 "0.001 "EiRäikkä€723.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITUTOYO 293-960-30 mikrometrisarja digitaalinen
€1,312.51 / yksikkö