REELCRAFT Liitetyt letkukokoonpanot, 300 PSI, 1/4 tuuman sisähalkaisija


Suodattaa
Väri: punainen , Kytkentämateriaali: Messinki , Kannen materiaali: PVC , Sisäläpimitta: 1 / 4 " , Max. Paine: 300 psi , Vahvistus: Nylon punos , Turvallisuus tekijä: 4:1 , Temp. Alue: 0-150 astetta F , Putken materiaali: PVC
TyyliMalliKoko kokoaminenPituusDia ulkopuolella.Hinta (ei alv)
A
601001-35 1
1/4 x 1/4 "NPTF (M)35ft.0.64 "€57.06
B
S601001-25 1
1/4 x 1/4 "NPTF (M)25ft.0.5 "€52.22
B
S601001-50 1
1/4 x 1/4 "NPTF (M)50ft.0.5 "€89.09
B
S601085-25 1
1/4 x 3/8 "NPTF (M)25ft.0.5 "€76.26
B
S601085-35 1
1/4 x 3/8 "NPTF (M)35ft.0.5 "€82.35
B
S601085-50 1
1/4 x 3/8 "NPTF (M)50ft.0.5 "€96.38

Liitetyt letkukokoonpanot, 300 PSI, 1/4 tuuman sisähalkaisija

Reelcraftin matalapaineilma-/vesiletkukokoonpanoja käytetään ilman tai veden kuljettamiseen pneumaattisiin työkaluihin, ilmakompressoreihin ja muihin laitteisiin teollisuus-, rakennus- ja maataloussovelluksissa. Niissä on PVC -rakenne ja nailonpunos korroosionkestävyyden, keveyden ja joustavuuden takaamiseksi. Näissä letkuissa on messinkiliittimet 3/8 tai 1/4 tuuman MNPT toisessa päässä ja 1/4 tuuman MNPT letkun toisessa päässä työkaluihin ja laitteisiin liittämistä varten. Ne kestävät 300 psi:n maksimipainetta ja 150 asteen maksimilämpötilaa. Valitse laajasta valikoimasta näitä punaisia ​​letkukokoonpanoja, joita on saatavana 25–50 jalkaa pituisina letkuina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?