RULAND MANUFACTURING OCT -sarjan kytkimet


Suodattaa
Vapaakäyrä: 50.8mm , Suorittaa loppuun: Musta eloksoitu , napaläpimitta: 2" , Pituus reiän läpi: 20.8mm , Materiaali: Alumiini , Max. RPM: 4500 , Max. Temp. Alue (F): Asetaalilevy 150 astetta F, nailonlevy 130 astetta F , Ulkoläpimitta: 50.80mm , Kokonaispituus: 20.8mm , Ruuvin koko: M5 mm , Ruuvin tyyppi: Kantaruuvi , Koko: OCT32 , Tyyli: Oldham-puristin
TyyliMalliPora Dia.Maks. BoreHinta (ei alv)
A
OCT32-16-A
1"1"€111.50
A
OCT32-8-A
1 / 2 "0.5 "€111.50
A
OCT32-12-A
3 / 4 "0.75 "€111.50
A
OCT32-10-A
5 / 8 "0.625 "€111.50
A
OCT32-14-A
7 / 8 "0.875 "€111.50

OCT -sarjan kytkimet

Ruland Manufacturingin kytkinnapat on suunniteltu vääntömomentin siirtosovelluksiin tarkoitettujen akselien liittämiseen. Nämä ovat yksi komponenteista kolmiosaisessa suunnittelussa, joka koostuu 2 anodisoidusta alumiininapasta ja keskilevystä. Nämä kytkimet toimivat pienillä laakerikuormilla ja suojaavat siten herkkiä järjestelmän osia, kuten laakereita, ja voivat mukautua suuriin yhdensuuntaisiin kohdistusvirheisiin. Niissä on kevyt 2024-T351-alumiinirakenne, jossa on musta oksidiviimeistely, joka estää hankaavia nesteitä ja hiukkasia vahingoittamasta kytkimen napoja. Valitse laajasta valikoimasta näitä kytkimen napoja, saatavilla halkaisijaltaan 7/8, 5/8, 3/4, 1/2 ja 1 tuumaa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?