SPEEDAIRE Piikkiletkuliittimet, Suorat


Suodattaa
Asennustyyli: Suoraan , Materiaali: 6061-T6 Alumiini , Max. Paine: 300 psi , Paineluokitus: 300 PSI
TyyliMalliBarb kokoKoko kokoaminenLetkutunnusLetku sisäpuolella Dia.Kierteen kokoKiertyyppiHinta (ei alv)
A
30E641
1/41/4 (M) NPT1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "(M) NPT€3.70
B
30E642
1/41/4 (F) NPT1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "(F) NPT€3.70
A
30E644
3/83/8 (M) NPT3 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "(M) NPT€3.94

Piikkiletkuliittimet, Suorat

Speedaire-letkun väkäset on suunniteltu yhdistämään kaksi tai useampia putkistoja (letkuja, putkia) yhteen. Nämä letkuliittimet tarjoavat erinomaisen korroosionkestävyyden ja ovat kevyitä kuin messinkiset jäykät piikkiletkuliittimet. Niissä on eri liitäntätyypit toisessa päässä ja kohotetut harjanteet (tai väkäset) toisessa päässä, jotka pitävät letkujen sisäpuolen kiinni niiden kiinnittämiseksi. Valitse valikoimasta näitä letkun väkässuojia, saatavilla 1/4- ja 3/8 tuuman kierrekokoina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?