Jarrujen tyyppi: Total-Lock , Pyöräjarru Mukana: Ei , Pyörän kuormitusalue: 1000-2999 paunaa , Caster Tuoteryhmä: Kääntöpyörä , Caster Temp. Valikoima saatavilla: Kyllä , Pyörän tyyppi: Kääntyvä , Pyörän materiaali: Termoplastinen kumi , Pyörän muoto: Standardi , Ytimen väri: Harmaa , Ydinmateriaali: polypropeeni , Durometri: 70 Ranta A , Kehyksen viimeistely: sinkki , Kehyksen materiaali: Teräs , Sisäpultin reikien etäisyys: 1-5/8 x 1-31/32" , Kuormitus: 200 lb , Lukon tyyppi: Ei lukkoa , Ei merkintää, non-merkintä: Kyllä , Ulkopuolinen pultinreikien etäisyys: 2 x 2-13 / 32 " , Lautasen koko: 2-5 / 8 x 3 " , Levyn tyyppi: A , Kilparata: Tupla pallo , Temp. Alue: -45 - 180 astetta F , Rengas laakerit: Tarkkuus pallo , Pyörän väri: Harmaa , Pyörän halkaisija: 2" , Pyörän materiaali: TPR-kumi , Pyörän leveys: 1 21 / 32 "