Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MERCOID 3200G-2-FM-1-1-LCD-painelähetin -14.5-17 Psi Foam Ce | AA4RFM 13A901

MERCOID 3200G-2-FM-1-1-LCD-painelähetin -14.5-17 Psi Foam Ce

Varastossa
Tuote: AA4RFM Malli: 3200G-2-FM-1-1-LCDRistiviite: 13A901

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,040.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaineanturi
tarkkuus0.075% täysimittainen
KalibrointitodistusN
Kotelon väriHarmaa
Kotelon materiaaliEpoksipinnoitettu alumiini
Yhteyden koko1/2 "naisten NPT
näyttö5-numeroinen näyttö
NäyttöyksikötUseita yksiköitä
Silmukan vastus0-1500 ohmia
Käyttölämpötila alue-40 - 248 ° F
ulostulo4-20 mA / HART-tiedonsiirto
Virta vaaditaan11.9 - 45 VDC
Powered By11.9 - 45 VDC
alue-14.5 - 217 psi, (tehdasasetus 0 - 217 psi)
päätöslauselma1 Merkitsevä numero
Pistorasian materiaali316L SS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.854
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)34.04
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi9026204000
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden kokoulostuloalueHinta
MERCOID 3100D-2-FM-1-1 Painelähetin 0-30 tuuman wc-vaahtomuovi | AA4REW 13A883 3100D-2-FM-1-11/4 "naisten NPT4-20 mA / HART-tiedonsiirto0-30 "wc€2,713.73
MERCOID 3100D-3-FM-1-1 Painelähetin 0-150 tuuman wc-vaahto Ce | AA4REX 13A884 3100D-3-FM-1-11/4 "naisten NPT4 - 20 mA / HART-tiedonsiirto0-150 "wc€2,646.38
MERCOID 3100D-4-FM-1-1 painelähetin 0-750 tuuman wc-vaahto Ce | AA4REY 13A885 3100D-4-FM-1-11/4 "naisten NPT5-20 mA / HART-tiedonsiirto0-750 "wc€2,646.38
MERCOID 3100D-5-FM-1-1 Painelähetin 0-100 Psi Foam Ce | AA4REZ 13A886 3100D-5-FM-1-11/4 "naisten NPT4 - 20 mA / HART-tiedonsiirto0 - 100 psi€2,758.76
MERCOID 3100D-6-FM-1-1 Painelähetin 0-300 Psi Foam Ce | AA4RFA 13A887 3100D-6-FM-1-11/4 "naisten NPT6-20 mA / HART-tiedonsiirto0 - 300 psi€2,758.76
MERCOID 3100D-2-FM-1-1-LCD-painelähetin 0-30 tuuman wc-vaahtomuovi | AA4RFB 13A888 3100D-2-FM-1-1-LCD1/4 "naisten NPT4 - 20 mA / HART-tiedonsiirto0-30 "wc€2,444.54
MERCOID 3100D-3-FM-1-1-LCD-painelähetin 0-150 tuuman wc-vaahtomuovi | AA4RFC 13A889 3100D-3-FM-1-1-LCD1/4 "naisten NPT7-20 mA / HART-tiedonsiirto0-150 "wc€2,378.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERCOID 3200G-2-FM-1-1-LCD-painelähetin -14.5-17 Psi Foam Ce
€2,040.28 / yksikkö