AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Suljetun tilan fanit


Suodattaa
ampeeria: 19A , Liittimen tyyppi: SB-akun liitin , Kanavan halkaisija: 8" , Kotelon materiaali: Muovi , HP: 1 / 4 hp Sisältää: CVF-8AC50 tuuletin , Max. Virtaus vapaassa ilmassa: 974 CFM
TyyliMalliVäriKanavan pituusKokoTyyppiJänniteHinta (ei alv)
A
CVF-25AC50
-25 ft.8"-220V AC€682.50
A
CVF121550
-----€918.27
Tarjouspyyntö
A
CVF122550
--12 "-220V AC€980.32
Tarjouspyyntö
A
CVF25DCNBP
-25 ft.--12V DC-€738.34
A
CVF-15AC50
--8"-220V AC€614.25
A
CVF-6AC50
-6 ft.8"-220V AC€570.82
Tarjouspyyntö
A
CVF-8AC50G
-----€366.07
Tarjouspyyntö
A
CVF15DCNBP
-15 ft.--12V DC-€682.50
A
CVF-6X220
Musta6 ft.-Aksiaalinen räjähdyssuoja115V AC€2,543.86
Tarjouspyyntö
A
CVF-8DCSB
punainen--aksiaalinen12V DC-€465.34
Tarjouspyyntö

Suljetun tilan fanit

Air Systems Internationalin ilmasiirtokoneet ovat ihanteellisia käytettäväksi ahtaissa tiloissa, ja niissä on raskas rakenne, joka tarjoaa ilmanvaihdon kaivojen, maanalaisissa holveissa ja vaarallisissa paikoissa. Näissä räjähdyssuojatuissa aksiaalipuhaltimissa on polyeteenirakenne, joka tarjoaa vapaan ilmavirran 2483 CFM:iin asti, ja niissä on 10 jalan johto ja 25 jalan johtava kanava (tietyissä malleissa), mikä mahdollistaa siirrettävyyden. Valitse valikoimasta näitä OSHA-yhteensopivia suljetun tilan tuulettimia, joita on saatavana punaisena, mustana ja oranssina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?