MERCOID Painelähettimen vaahto


Suodattaa
Tarkkuus: 0.075% täysimittainen , Kalibrointitodistus: N , Kotelon väri: Harmaa , Tapauksen aineisto: Epoksipinnoitettu alumiini , Näyttö: 5-numeroinen näyttö , Näyttöyksiköt: Useita yksiköitä , Silmukkavastus: 0-1500 ohmia , Käyttölämpötila Alue: -40 - 248 ° F , Tarvittava teho: 11.9 - 45 VDC , Voimanlähteenä: 11.9 - 45 VDC , Resoluutio: 1 Merkitsevä numero , Pistorasian materiaali: 316L SS
TyyliMalliYhteyden kokoulostuloalueHinta (ei alv)
A
3200G-3-FM-1-1-LCD
1/2 "naisten NPT4-20 mA / HART-tiedonsiirto0 - 725 psi€2,018.44
B
3200G-1-FM-1-1
1/2 "naisten NPT4-20 mA / HART-tiedonsiirto-14.5 - 21 psi, (tehdasasetus 0 - 21 psi)€2,119.45
A
3200G-1-FM-1-1-LCD
1/2 "naisten NPT4-20 mA / HART-tiedonsiirto-14.5 - 21 psi, (tehdasasetus 0 - 21 psi)€2,018.44
B
3200G-3-FM-1-1
1/2 "naisten NPT4-20 mA / HART-tiedonsiirto0 - 725 psi€2,119.45
B
3200G-2-FM-1-1
1/2 "naisten NPT4 - 20 mA / HART-tiedonsiirto-14.5 - 217 psi, (tehdasasetus 0 - 217 psi)€2,119.45
A
3200G-4-FM-1-1-LCD
1/2 "naisten NPT4-20 mA / HART-tiedonsiirto0 - 3600 psi€2,018.44
B
3200G-4-FM-1-1
1/2 "naisten NPT4-20 mA / HART-tiedonsiirto0 - 3600 psi€2,119.45
A
3200G-2-FM-1-1-LCD
1/2 "naisten NPT4-20 mA / HART-tiedonsiirto-14.5 - 217 psi, (tehdasasetus 0 - 217 psi)€2,018.44
C
3100D-6-FM-1-1-LCD
1/4 "naisten NPT4 - 20 mA / HART-tiedonsiirto0 - 300 psi€2,227.93
C
3100D-5-FM-1-1-LCD
1/4 "naisten NPT8-20 mA / HART-tiedonsiirto0 - 100 psi€2,256.07
C
3100D-4-FM-1-1-LCD
1/4 "naisten NPT4 - 20 mA / HART-tiedonsiirto0-750 "wc€2,227.93
D
3100D-3-FM-1-1
1/4 "naisten NPT4 - 20 mA / HART-tiedonsiirto0-150 "wc€2,626.76
D
3100D-4-FM-1-1
1/4 "naisten NPT5-20 mA / HART-tiedonsiirto0-750 "wc€2,626.76
C
3100D-2-FM-1-1-LCD
1/4 "naisten NPT4 - 20 mA / HART-tiedonsiirto0-30 "wc€2,290.18
C
3100D-3-FM-1-1-LCD
1/4 "naisten NPT7-20 mA / HART-tiedonsiirto0-150 "wc€2,227.93
D
3100D-6-FM-1-1
1/4 "naisten NPT6-20 mA / HART-tiedonsiirto0 - 300 psi€2,626.76
D
3100D-5-FM-1-1
1/4 "naisten NPT4 - 20 mA / HART-tiedonsiirto0 - 100 psi€2,711.61
D
3100D-2-FM-1-1
1/4 "naisten NPT4-20 mA / HART-tiedonsiirto0-30 "wc€2,575.55

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?