KERN AND SOHN GAB-N-sarjan penkkivaa'at


Suodattaa
Kalibrointiluokka: III , Näytön tyyppi: nestekidenäyttö , Kotelon korkeus: 125 mm , Max. Ympäristön kosteus: 80% , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Virtalähde: Virtalähde , Asettumisaika: 2 sekuntia. , Yksiköt: g, kg , Punnituslevyn materiaali: Ruostumaton teräs
TyyliMalliPienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio)KalibrointiarvoHousing DimensionPienin osapaino kappalelaskennassa (normaali)Pinnan syvyyden punnitseminenPinnan leveyden punnitseminenAsunnon pituusTulojänniteHinta (ei alv)
A
GAB 30K5DNM
1g0.005, 0.01 kgX x 320 330 125 mm10g225 mm294 mm330 mm220 - 240 V AC€372.85
B
GAB 6K0.05N
50mg-X x 320 330 125 mm500mg225 mm294 mm330 mm220 - 240 V AC€475.08
C
GAB 12K0.1N
100mg-X x 320 330 125 mm1g225 mm294 mm330 mm110 - 230 V AC€475.08
D
GAB 30K0.2N
200mg-X x 320 330 125 mm2g225 mm294 mm330 mm220 - 240 V AC€475.08
E
GAB 6K1DNM
200mg0.001, 0.002 kgX x 320 345 125 mm2g225 mm295 mm345 mm110 - 230 V AC€372.85
F
GAB 15K2DNM
500mg2, 5 gX x 320 330 125 mm5g230 mm300 mm330 mm110 - 230 V AC€372.85

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?