Digitaaliset painemittarit lähettimillä

Suodattaa

WAHL -

Kaasutesti

TyyliMallialueHinta (ei alv)
A40KBDLA6 # Hg6 PSI-12 "Hg€161.44
B40KBDLA15 # Hg15 PSI-30 "Hg€161.44
LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. -

Digitaalinen mittari / lähetin

TyyliMalliYhteyden kokoeräalueHinta (ei alv)
ALSDPG-4220-C1.5-8001-1 / 2 "kolmipidikeDigitaalinen painemittari / lähetin0 - 800 psi€1,436.15
ALSDPG-4220-C1.5-3001-1 / 2 "kolmipidikeDigitaalinen painemittari / lähetin0 - 300 psi€1,436.15
ALSDPG-4220-C1.5-2001-1 / 2 "kolmipidikeDigitaalinen painemittari / lähetin0 - 200 psi€1,436.15
ALSDPG-4220-C1.5-1601-1 / 2 "kolmipidikeDigitaalinen mittari / lähetin0 - 160 psi€1,436.15
ALSDPG-4220-C1.5-6001-1 / 2 "kolmipidikeDigitaalinen painemittari / lähetin0 - 600 psi€1,436.15
ALSDPG-4220-C1.5-10001-1 / 2 "kolmipidikeDigitaalinen painemittari / lähetin0 - 1000 psi€1,436.15
ALSDPG-4220-C1.5-1001-1 / 2 "kolmipidikeDigitaalinen mittari / lähetin0 - 100 psi€1,436.15
ALSDPG-4220-C1.5-301-1 / 2 "kolmipidikeDigitaalinen mittari / lähetin0 - 30 psi€1,436.15
ALSDPG-4220-C-1-1/2-60psi1-1 / 2 "kolmipidikeDigitaalinen painemittari / anturi0 - 60 psi€1,436.15
BLSDPG-4220-C2-60psi2 "kolmipidikeDigitaalinen painemittari / anturi0 - 60 psi€1,436.15
BLSDPG-4220-C2-1602 "kolmipidikeDigitaalinen painemittari / lähetin0 - 160 psi€1,436.15
BLSDPG-4220-C2-10002 "kolmipidikeDigitaalinen painemittari / lähetin0 - 1000 psi€1,436.15
BLSDPG-4220-C2-6002 "kolmipidikeDigitaalinen painemittari / lähetin0 - 600 psi€1,436.15
BLSDPG-4220-C2-1002 "kolmipidikeDigitaalinen painemittari / lähetin0 - 100 psi€1,436.15
BLSDPG-4220-C2-3002 "kolmipidikeDigitaalinen painemittari / lähetin0 - 300 psi€1,436.15
BLSDPG-4220-C2-2002 "kolmipidikeDigitaalinen painemittari / lähetin0 - 200 psi€1,436.15
BLSDPG-4220-C2-302 "kolmipidikeDigitaalinen painemittari / lähetin0 - 30 psi€1,436.15
BLSDPG-4220-C2-8002 "kolmipidikeDigitaalinen painemittari / lähetin0 - 800 psi€1,436.15
MERCOID -

Painelähettimen vaahto

TyyliMalliYhteyden kokoulostuloalueHinta (ei alv)
A3200G-2-FM-1-1-LCD1/2 "naisten NPT4-20 mA / HART-tiedonsiirto-14.5 - 217 psi, (tehdasasetus 0 - 217 psi)€2,018.44
B3200G-4-FM-1-11/2 "naisten NPT4-20 mA / HART-tiedonsiirto0 - 3600 psi€2,119.45
B3200G-2-FM-1-11/2 "naisten NPT4 - 20 mA / HART-tiedonsiirto-14.5 - 217 psi, (tehdasasetus 0 - 217 psi)€2,119.45
A3200G-1-FM-1-1-LCD1/2 "naisten NPT4-20 mA / HART-tiedonsiirto-14.5 - 21 psi, (tehdasasetus 0 - 21 psi)€2,018.44
A3200G-3-FM-1-1-LCD1/2 "naisten NPT4-20 mA / HART-tiedonsiirto0 - 725 psi€2,018.44
A3200G-4-FM-1-1-LCD1/2 "naisten NPT4-20 mA / HART-tiedonsiirto0 - 3600 psi€2,018.44
B3200G-1-FM-1-11/2 "naisten NPT4-20 mA / HART-tiedonsiirto-14.5 - 21 psi, (tehdasasetus 0 - 21 psi)€2,119.45
B3200G-3-FM-1-11/2 "naisten NPT4-20 mA / HART-tiedonsiirto0 - 725 psi€2,119.45
C3100D-4-FM-1-11/4 "naisten NPT5-20 mA / HART-tiedonsiirto0-750 "wc€2,626.76
D3100D-4-FM-1-1-LCD1/4 "naisten NPT4 - 20 mA / HART-tiedonsiirto0-750 "wc€2,227.93
C3100D-6-FM-1-11/4 "naisten NPT6-20 mA / HART-tiedonsiirto0 - 300 psi€2,626.76
C3100D-3-FM-1-11/4 "naisten NPT4 - 20 mA / HART-tiedonsiirto0-150 "wc€2,626.76
C3100D-2-FM-1-11/4 "naisten NPT4-20 mA / HART-tiedonsiirto0-30 "wc€2,575.55
D3100D-5-FM-1-1-LCD1/4 "naisten NPT8-20 mA / HART-tiedonsiirto0 - 100 psi€2,256.07
D3100D-2-FM-1-1-LCD1/4 "naisten NPT4 - 20 mA / HART-tiedonsiirto0-30 "wc€2,290.18
C3100D-5-FM-1-11/4 "naisten NPT4 - 20 mA / HART-tiedonsiirto0 - 100 psi€2,711.61
D3100D-6-FM-1-1-LCD1/4 "naisten NPT4 - 20 mA / HART-tiedonsiirto0 - 300 psi€2,227.93
D3100D-3-FM-1-1-LCD1/4 "naisten NPT7-20 mA / HART-tiedonsiirto0-150 "wc€2,227.93
TyyliMalliHinta (ei alv)
AMG-200-A-MD-R€374.21
AMG-5000-A-MD-R€374.21
TyyliMalliNäyttöyksikötPowered ByalueHinta (ei alv)
A302174SD02LXBLBK300 #Psi, Baari, mBar, MPa, KPa, Hg, Ft H2O, kg / Sq cm2 AA akut0 - 300 psi€981.57
A302174SD02LXBLBK600 #Psi, Baari, mBar, MPa, KPa, Hg, Ft H2O, kg / Sq cm2 AA akut0 - 600 psi€981.57
A302174SD02LXBLBK30 #Psi, Baari, mBar, MPa, kPa, Hg, mm Hg, Ft H2O, H2O, kg / Sq cm2 AA akut0 - 30 psi€981.57
A302174SD02LXBLBKVAC / 60Psi, Baari, mBar, MPa, kPa, Hg, mm Hg, Ft H2O, H2O, kg / Sq cm2 AA akut30 - 0 "Hg Vac€981.57
A302174SD02LXBLBK100 #Psi, Baari, mBar, MPa, KPa, Hg, mm Hg, Ft H2O, kg / Sq cm2 AA akut0 - 100 psi€981.57
A302174SD02LXBLBK3000 #Psi, Baari, MPa, KPa, kg / Sq cmSilmukka virtalähde akkuvarmistuksella (2 AA-paristoa)0 - 3000 psi€981.57
A302174SD02LXBLBK1000 #Psi, Baari, MPa, KPa, kg / Sq cm2 AA akut0 - 1000 psi€981.57
TELEMECANIQUE SENSORS -

Painelähetin, 1/4 tuuman koko, 0 - 150 Psi lähtö

MallieräHinta (ei alv)
XMLP150PD230CH6RZQ€255.36
Katso yksityiskohdat

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?