Käytämme evästeitä ja vastaavia työkaluja, jotka ovat tarpeen, jotta voit tehdä ostoksia ja parantaa ostokokemustasi. Käytämme niitä myös ymmärtääksemme, kuinka asiakkaat käyttävät palveluitamme (esimerkiksi mittaamalla sivustolla käyntejä), jotta voimme tehdä parannuksia. Voit lukea meidän Evästekäytäntö lisätietoja.
Tiukasti tarpeelliset evästeet
Aina aktiivinen
Nämä evästeet saavat sivustomme toimimaan. Ne sisältävät henkilötietojen kirjaamisen, kuten kirjautumis-/rekisteröitymis- tai tilitiedot, selaintiedot, kuvat ja videot sekä ostoskorin matkan.
Lisäksi käytämme optimointievästeitä testataksemme uusia ominaisuuksia ja ulkoasuja verkkosivuillamme. Kerätyt tiedot auttavat meitä parantamaan verkkosivustoamme ja asiakkaidemme kokemusta.
mainonta
Näitä evästeitä käytetään ymmärtämään mainoksiemme tehokkuutta ja osuvuutta, tarjoamaan sinulle henkilökohtaisia mainoksia muilla verkkosivustoilla ja sosiaalisessa mediassa, seuraamaan, milloin olet saapunut sivustollemme tunnustetulta kolmannen osapuolen kumppanisivustolta, ja seuraamaan, oletko teki ostoksen sinulle näyttämiemme mainosten perusteella.
Suositukset
Näiden evästeiden avulla voimme tarjota henkilökohtaisia tuote- ja sisältösuosituksia tehdäksemme selauskokemuksesta sinulle merkityksellisemmän.
Toiminnallisuus
Näitä evästeitä käytetään tarjoamaan asiakaskyselyjä ja palautetta, parantamaan hakutuloksia ja mahdollistamaan verkkosivustomme sisällön jakaminen sosiaalisessa mediassa.
Analytics
Nämä evästeet auttavat meitä parantamaan verkkosivustoamme keräämällä ja raportoimalla tietoja siitä, miten käytät sitä.
Yrityksen luettelo sisältää upotettavat tasolähettimet, digitaaliset paineilmamittarit ja paine- ja tyhjökytkimet. Mercoid painekytkimet käytetään yhden tai kahden SPDT-napsautuskytkimen ohjaamiseen vasteena yhteensopivien nesteiden tai kaasujen paineen alenemiseen/lisäämiseen. Näissä kytkimissä on rullaava kalvorakenne, joka säilyttää tehokkaan alueen kitkan vähentämiseksi, jolloin kuollut kaista on niinkin alhainen kuin 5 % täydestä mittakaavasta. Näiden kytkimien kuollut kaistan ja asetusarvon säädöt on täysin eristetty sähköisistä komponenteista turvallisuuden lisäämiseksi, ja ne kestävät jopa 500 psi:n painetta.
Upotettavat tasolähettimetSuunniteltu käytettäväksi pohjaveden, vesisäiliöiden, jäteveden, kalkkilietteen ja altaiden valvontaan. Käytä kaksoispysäytystekniikkaa eliminoimaan sekä virtapiikit että salamaniskut, ja siinä on huoltovapaa suodatin vesipisaroiden poistamiseksi. Saatavana 40 ja 60 jalan kaapelipituuksina(16 tuotetta)
Paine- ja tyhjiökytkimetKalvokäyttöiset painekytkimet aktivoivat yhden/kahta SPDT-snap-kytkintä vasteena yhteensopivien kaasujen/nesteiden paineenvaihteluille. Vankka rakenne ja soveltuvat kemian-, öljy- ja lääketeollisuudelle.(6 tuotetta)
Digitaaliset painemittarit lähettimilläIhanteellinen jätevesi-, kemian-, petrokemian-, massa- ja paperiteollisuudelle, öljy- ja kaasuteollisuudelle sekä elintarvike- ja juomateollisuudelle. Tarjoa joustava painekalibrointi, painikekonfiguraatio ja ohjelmoitavat asetukset HART-kommunikaatiolla. Saatavana 1/2 ja 1/4 tuuman naaraspuolisilla NPT-liitännöillä.(18 tuotetta)
Paine-eromittarin lisävarusteetMukana kulma-/tasakannattimet, jotka mahdollistavat mittarin oikean asennuksen putkeen tai litteästi seinää vasten. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu 316-rakenne takaa kestävyyden ja lujuuden.
(2 tuotetta)
Tietoja Mercoidista
Yrityksen luettelo sisältää upotettavat tasolähettimet, digitaaliset paineilmamittarit ja paine- ja tyhjökytkimet. Mercoid painekytkimet käytetään yhden tai kahden SPDT-napsautuskytkimen ohjaamiseen vasteena yhteensopivien nesteiden tai kaasujen paineen alenemiseen/lisäämiseen. Näissä kytkimissä on rullaava kalvorakenne, joka säilyttää tehokkaan alueen kitkan vähentämiseksi, jolloin kuollut kaista on niinkin alhainen kuin 5 % täydestä mittakaavasta. Näiden kytkimien kuollut kaistan ja asetusarvon säädöt on täysin eristetty sähköisistä komponenteista turvallisuuden lisäämiseksi, ja ne kestävät jopa 500 psi:n painetta.
Tärkeimmät kauppanimet
Kapselipaine-eromittarit
Nämä painemittarit on suunniteltu antamaan välitön ja tarkka paine-eron näyttö, ja niitä käytetään lukulaitteena mitattaessa virtaavia nesteitä, nestetasoja varastosäiliöissä ja painehäviötä suodattimissa. Ne tarjoavat yksinkertaisen ja sujuvan liikkeen, joka mahdollistaa täyden mittakaavan lukemisen...
gs niinkin alhainen kuin 0.5 WC:ssä ja siinä on painevalettu alumiinikotelo, jossa on kyllästetty kova pinnoite korroosion estämiseksi paljailla pinnoilla. Niitä voidaan käyttää lämpötiloissa ja paineissa, jotka vaihtelevat välillä 20 - 200 astetta F ja -20 tuumaa Hg - 500 psig.
FLOTECT V4 -sarjan siipikäyttöiset virtauskytkimet
Nämä FLOTECT-virtauskytkimet toimivat automaattisesti suojatakseen putkistojärjestelmiä ja laitteita virtauksen vähenemisen tai katoamisen aiheuttamilta vaurioilta. Niissä on magneettikäyttöinen kytkentärakenne, jossa on yksinkertainen vipuvarsi, jossa ei ole jousia, palkeita tai tiivisteitä. Nämä kytkimet voidaan asentaa helposti ja vaivattomasti...
kiinni putkistoon tee- tai laipalla. Ne tarjoavat 1000 PSIG:n ja 2000 PSIG:n paineluokituksen messingillä ja 316 ruostumattomasta teräksestä valmistettujen runkojen kanssa. Nämä räjähdys- ja säänkestävät kytkimet täyttävät UL-, CE-, FM-, CSA-, SAA- ja ATEX-standardit.
Mercoidin kilpailuedut
Mercoid DA -sarjan painekytkimet
Näitä erittäin herkkiä painekytkimiä käytetään pääpumppujen käynnistämiseen, kun järjestelmän paine laskee sprinkleripäiden ja pienempien täyttöpumppujen aktivoitumisen vuoksi järjestelmän paineen ylläpitämiseksi. Ne tarjoavat itsenäiset matalat ja korkeat asetusarvot koko paine-alueella järjestelmän oikean toiminnan edellyttämän vähimmäispaineen ylläpitämiseksi...
d estämään järjestelmän ylipaineesta johtuvia vaurioita. Näissä kytkimissä on ruuviliitin, joka lisää turvallisuutta ja mahdollistaa pystysuoran asennuksen helpottamaan asennusta. Ne ovat CE-, CSA-, FM- ja UL-hyväksyttyjä ja niitä voidaan käyttää jopa 180 asteen lämpötiloissa.
Usein kysytyt kysymykset
Mitä eroa on virtauskytkimen ja painekytkimen välillä?
Yksi näkyvä ero painekytkimien ja siipivirtauskytkinten välillä on siiven puute. Painekytkimissä ei ole osia, jotka ulottuvat avoimeen putkeen.
Mitä upotettavat tasolähettimet ovat?
Upotettavat tasolähettimet ovat painelähettimiä, joita käytetään hydrostaattisen paineen mittaamiseen nesteen sisältä.
Kuinka Mercoid-painekytkin toimii?
Mercoid-kytkimessä käytetään paineherkkää kalvoa, joka on kytketty joukkoon sähkökoskettimia.
Kun paine järjestelmässä muuttuu, kalvo liikkuu ja aktivoi sähkökoskettimet, jotka lähettävät signaalin laitteen päälle/pois-toimintojen ohjaamiseksi.
Painetta, jossa kytkin aktivoituu, kutsutaan asetuspisteeksi ja painekynnystä, kun kytkin kytkeytyy pois päältä, kutsutaan katkaisupisteeksi.
Mikä on Mercoid-painekytkin?
Mercoid-painekytkimet ohjaavat sähkölaitteita erilaisissa teollisissa ja kaupallisissa sovelluksissa. Ne havaitsevat paineen muutokset ja muuntavat paineen sähköiseksi signaaliksi järjestelmän toiminnan ohjaamiseksi. Nämä paineherkät kytkimet ohjaavat laitetta tietyllä paineasetuksella ja niiden herkkyys voidaan asettaa tunnistamaan eri painetasot tarkkojen tulosten saamiseksi.
Mitä erityyppisiä Mercoid-painekytkimiä on?
Paine-erokytkimet: Nämä yksiköt havaitsevat paine-erot järjestelmän kahden pisteen välillä ja ohjaavat nesteiden virtausta.
Tyhjiöpainekytkimet: Nämä kytkimet havaitsevat alipainejärjestelmien alhaiset painetasot ja ohjaavat laitteen päälle/pois-toimintoa.
Korkeapainekytkimet: Nämä yksiköt havaitsevat korkeat painetasot hydraulisissa ja pneumaattisissa järjestelmissä ja ohjaavat laitteita.
Säädettävät paine-erokytkimet: Nämä kytkimet mahdollistavat helpon säätämisen eri painetasojen havaitsemiseksi. Ihanteellinen LVI- ja muihin sovelluksiin, joissa painetta on säädettävä.
Korkea- ja matalapainekytkimet: Nämä kytkimet havaitsevat sekä korkean että matalan paineen tasot järjestelmässä ja ohjauslaitteissa.