MARATHON MOTORS Y1609 palopumppumoottori | AJ2PBW

MARATHON MOTORS Y1609 palopumpun moottori

Varastossa
Tuote: AJ2PBW Malli: Y1609

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,378.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalopumppumoottori
Tehokkuus91.00%
Kotelon tyyppiTEFC
KehysmateriaaliValurauta
Kehyksen koko254T
Täyden kuorman ampeerit39.0/19.5
HP15
Hz60
MoottorityyppiPalopumppumoottori
AsennustyyppiJÄYKKÄ
Kokonaispituus23.5200
Vaihe3
RPM1800
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.1.6250
Standardit ja hyväksynnätUL
Jännite230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 133.65
Laivan korkeus (cm)55.25
Laivan pituus (cm)78.11
Laivan leveys (cm)45.72

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehyksen kokoTäyden kuorman ampeeritHPKokonaispituusAkselin dia.JänniteHinta
MARATHON MOOTTORIT 449TTFS14057 Y1645 palopumpun moottori AJ2NXZ Y1645 449TTFS14057449T33530051.86003.3750460€36,938.75
MARATHON MOTORS Y1622 palopumpun moottori AJ2PBL Y1622364TS138/69.06029.38001.8750230/460€8,347.14
MARATHON MOTORS Y1619 -palopumpun moottori AJ2PBM Y1619326TS112/56.05028.97001.8750230/460€7,344.31
MARATHON MOTORS Y1608 -palopumpun moottori AJ2PBP Y1608254T35.0/17.51523.69001.6250230/460€4,172.09
MARATHON MOTORS Y1611 -palopumpun moottori AJ2PCB Y1611256T50.0/25.02025.27001.6250230/460€3,684.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS Y1609 palopumpun moottori
€3,378.29 / yksikkö