Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER PS2932BP solenoidikelan liitin, Plug-In johdintyyppi, naaras, 15 mm | AC9ANH 3FDY1

PARKER PS2932BP solenoidikelan liitin, pistokejohtotyyppi, naaras, 15 mm

Varastossa
Tuote: AC9ANH Malli: PS2932BPRistiviite: 3FDY1

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSolenoidikelan liitin
Malli3-napainen 43650C
Korkeus15mm
LyijypääLiitä
Maks. Ympäristön lämpötila120 F
TyyppiNainen
Jännite24DC, 120AC
Leveys15mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaHU

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suunniteltu farmaseuttisten, jätevedenkäsittely-, elintarvike- ja kemianteollisuuden prosessien säätöventtiilien pilotointiin
    • Sisältää vedonpoiston, joka sallii joustavuuden ja estää venytyksestä tai vetämisestä johtuvat vahingot
    • Täyttää IP 65 -standardit ja tarjoaa pöly- ja vedenkestävyyden

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteHinta
PARKER PS294679BP Kääminliitin Naaras 24v | AC9ANK 3FDY3 PS294679BP24 VAC tai DC€58.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER PS2932BP solenoidikelan liitin, pistokejohtotyyppi, naaras, 15 mm
€24.79 / yksikkö