MARATHON MOTORS Palopumppumoottorit, kolmivaiheinen, TEFC, jäykkä pohja, EPAct


Marathon-palopumppumoottorit on suunniteltu käytettäviksi sprinklerijärjestelmissä. Näissä yksiköissä on kolmivaiheinen rakenne, joka tuottaa suuren käynnistysmomentin verrattuna yksivaiheisiin moottoreihin, joilla on sama HP, kierrosluku ja runkokoko. Tällaiset moottorit eivät vaadi käynnistys-/käyntikondensaattoreita, joten ne sopivat...le korkean vääntömomentin sovelluksiin.Lue lisää

Suodattaa
Kotelon tyyppi: TEFC , Kehyksen materiaali: Valurauta , Hz: 60 , Moottorin tyyppi: Palopumppumoottori , Asennustyyppi: JÄYKKÄ , vaihe: 3 , RPM: 1800 , Palvelutekijä: 1.15 , Standardit ja hyväksynnät: UL
TyyliMalliKehyksen kokoTäyden kuorman ampeeritHPKokonaispituusAkselin dia.JänniteHinta (ei alv)
A
Y1608
254T35.0/17.51523.69001.6250230/460€4,172.09
A
Y1609
254T39.0/19.51523.52001.6250230/460€3,378.29
A
Y1611
256T50.0/25.02025.27001.6250230/460€3,684.39
A
Y1619
326TS112/56.05028.97001.8750230/460€7,344.31
A
Y1622
364TS138/69.06029.38001.8750230/460€8,347.14
B
449TTFS14057
449T33530051.86003.3750460€36,938.75

Ominaisuudet

  • Näissä moottoreissa on TEFC (täysin suljetut tuuletinjäähdytetyt) kotelot, jotka puhaltavat ulkoisen tuulettimen avulla ilmaa moottorin rungon yli sen jäähdyttämiseksi ja tarjoavat paremman suojan lialta ja kosteudelta.
  • Moottori voidaan kääntää takaisin sähkökytkennällä ja asentaa vaakasuoraan käyttäjän mukavuuden vuoksi.
  • Ne sisältävät jatkuvan käytön, joka kantaa suurimman vakiokuorman ylittämättä ilmoitettua lämpötilaa.
  • Niissä on valurautarakenne rakenteen jäykkyyden takaamiseksi ja kuulalaakerit sujuvan ja jatkuvan toiminnan takaamiseksi.

Standardit ja hyväksynnät

  • UL
  • CSA
  • CE

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on EPAct?

EPAct on lyhenne sanoista energiapolitiikan laki, jonka mukaan kaikkien moottoreiden vähimmäishyötysuhde (200 hv asti) on esiasetettava liittovaltion standardien mukaisesti. Moottorijärjestelmien tehokkuutta lisäämällä on suurempi mahdollisuus säästää konekäyttöisessä sähkönkulutuksessa.

Missä palopumppumoottoreita käytetään?

Palopumpun käyttömoottorit on suunniteltu ympäristöihin, jotka ovat vähemmän alttiita pölylle ja kosteudelle, ja ne tarjoavat maksimaalisen ilmanvaihdon ja lämmönpoiston.

Mikä on F-luokan eristys?

Luokan F eristys on ihanteellinen kestämään enintään 155 asteen lämpötilaa. Sitä voidaan päivittää liimalla, silikonilla ja alkydihartsilakalla, joilla on korkeampi lämmönkestävyys, jotta se kestää useita lämpötila-alueita.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?