EDSAL RLSD3672 Terassi 72 tuumaa Leveys 36 tuumaa D Harmaa | AA4KTA 12T053

EDSAL RLSD3672 Terassi 72 tuumaa leveys 36 tuumaa D harmaa

Varastossa
Tuote: AA4KTA Malli: RLSD3672Ristiviite: 12T053

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€39.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUurrettu teräslevy
VäriHarmaa
Kansi materiaaliUurrettu teräs
Syvyys36 "
Materiaali20 Gauge Uurrettu teräs
Leveys72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.99
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)94.74
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysHinta
EDSAL RLSD4872 Terassi 72 tuumaa Leveys 48 tuumaa D Harmaa | AA4KTB 12T054 RLSD487248 "€52.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDSAL RLSD3672 Terassi 72 tuumaa leveys 36 tuumaa D harmaa
€39.51 / yksikkö