MARATHON MOTORS Y1611 -palopumpun moottori AJ2PCB

MARATHON MOTORS Y1611 palopumpun moottori

Varastossa
Tuote: AJ2PCB Malli: Y1611

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,684.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalopumppumoottori
Tehokkuus91.00%
Kotelon tyyppiTEFC
KehysmateriaaliValurauta
Kehyksen koko256T
Täyden kuorman ampeerit50.0/25.0
HP20
Hz60
MoottorityyppiPalopumppumoottori
AsennustyyppiJÄYKKÄ
Kokonaispituus25.2700
Vaihe3
RPM1800
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.1.6250
Standardit ja hyväksynnätUL
Jännite230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 148.95
Laivan korkeus (cm)55.25
Laivan pituus (cm)78.11
Laivan leveys (cm)45.72

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehyksen kokoTäyden kuorman ampeeritHPKokonaispituusAkselin dia.JänniteHinta
MARATHON MOOTTORIT 449TTFS14057 Y1645 palopumpun moottori AJ2NXZ Y1645 449TTFS14057449T33530051.86003.3750460€36,938.75
MARATHON MOTORS Y1622 palopumpun moottori AJ2PBL Y1622364TS138/69.06029.38001.8750230/460€8,347.14
MARATHON MOTORS Y1619 -palopumpun moottori AJ2PBM Y1619326TS112/56.05028.97001.8750230/460€7,344.31
MARATHON MOTORS Y1608 -palopumpun moottori AJ2PBP Y1608254T35.0/17.51523.69001.6250230/460€4,172.09
MARATHON MOTORS Y1609 palopumppumoottori | AJ2PBW Y1609254T39.0/19.51523.52001.6250230/460€3,378.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS Y1611 palopumpun moottori
€3,684.39 / yksikkö