Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MADISON M4549 ​​Kallistuva uimurikytkin M Series Spdt AA3FYV 11K188

MADISON M4549 ​​Tilt Float Switch M-sarjan Spdt

Varastossa
Tuote: AA3FYV Malli: M4549Ristiviite: 11K188

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€150.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKallista uimurikytkin
Viraston vaatimustenmukaisuusEi eristetty
Rungon materiaaliEPDM
Kelluva Dia.4
Kellun pituus6.50
Kelluva materiaalipolypropeeni
Korkeus4
Pituus6.5 "
Maks. Vahvistimet käynnissä8 ampeeria
Maks. Jännite240 VAC
Kiinnikkeetkytkeä
ToimintaSPDT
Kokonaispituus6.5
Pumppausalue Min./Max.12/764
Tietty painovoima0.7 - 1.3
Kytkimen tyyppiSPDT
Kiinnityshihnan pituus Min. (Sisään.)6/382
VA-luokitus8A
Jännite120 VAC 240 VAC
Leveys4
Wire Gauge18AWG
VaijerilankaPVC-kaapeli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.17
Laivan korkeus (cm)21.84
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)21.34
HS-koodi9032896060
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Madison M4549 ​​tilt float kytkin tarkkailee ja ohjaa nestetasoja. Jätevesihuollon, maatalouden ja valmistusteollisuuden kannalta on hyödyllistä säädellä säiliöiden, säiliöiden ja muiden säiliöiden nestetasoja. Tämä kytkin ei ainoastaan ​​suojaa laitteita, vaan myös parantaa toiminnan tehokkuutta. Esimerkiksi jäteveden käsittelyssä tämä kallistuva uimurikytkin estää ylivuotoa, mikä vähentää ympäristön saastumisen riskiä. Samoin maataloudessa sillä on keskeinen rooli kastelujärjestelmissä varmistamalla optimaaliset vesitasot viljelykasveille. Madison M4549 ​​kallistuskellukekytkin on erittäin luotettava tasonilmaisin myös avoimiin aluksiin, altaisiin ja lampiin.

Ominaisuudet:

  • Madison M4549 ​​-kippikelluskytkimessä on integroitu kolmijohtiminen kaapeli, ja se saa virtansa mikrokytkinlaitteesta, joka on asennettu kellukkeen sisään tärinänvaimennustelineeseen.
  • Se on valmistettu polypropeenista, joka kestää lämpöä, hapettumista, otsonia ja sään ikääntymistä.
  • Tämä Madison M-sarjan kytkin on sähköeristetty ja kestää polaarisia liuottimia, kuten vettä, happoja, emäksiä, fosfaattiestereitä ja monia ketoneja ja alkoholeja.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka välttää nopeita kytkentäolosuhteita turbulenssin aikana?

V. Jos on odotettavissa nopeita kytkentäolosuhteita, on suositeltavaa käyttää huoltopiiriä sekä suojaamaan mikrokytkintä että estämään siihen liittyvien laitteiden, kuten pumppujen, käynnistimet.

K. Voidaanko tätä kelluntakytkintä käyttää sekä korkealle että matalalle nestetasolle?

V. Kyllä, se on monipuolinen yksikkö, joka voidaan konfiguroida sekä korkean että matalan nestetason sovelluksiin. Kytkin voidaan asettaa avaamaan tai sulkemaan piiri järjestelmän erityisvaatimusten mukaan.

K. Kuinka asennat tämän Madison M-sarjan kelluntakytkimen?

A.

  • Asennus sisältää kytkimen kiinnittämisen haluttuun paikkaan säiliössä.
  • Varmista sitten, että kelluvalla kellukkeella on riittävästi tilaa kallistua vapaasti nestetasojen muuttuessa.
  • Muista, että oikea kalibrointi on välttämätöntä tarkan tason havaitsemisen kannalta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKelluva materiaaliKorkeusPituusKokonaispituusLeveysHinta
MADISON M4546 Kallistuva uimurikytkin M Series Spdt AA3FYT 11K185 M4546EPDM1.895.635.63 "3.27€48.00
MADISON M4548 Kallistuva uimurikytkin M Series Spdt | AA3FYU 11K187 M4548polypropeeni46.5 "6.54€97.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MADISON M4549 ​​Tilt Float Switch M-sarjan Spdt
€150.11 / yksikkö